真空デシケーター :「作業用」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容易にリークテストが行えます。リークテスト用にポンプとレギュレーター・フィルターを一体化させています。レギュレーター付きで減圧作業が容易にコントロールできます。水滴用フィルタ装備でポンプ側への水滴の侵入を軽減します。
仕様設定圧力範囲(Pa):約-0.093M(レギュレーター単体能力-0.1M+ポンプ到達圧力0.0065M)、内蔵ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ、付属品(mm):真空ホース1m(外径Φ14ホースニップル用)×1本 質量(kg)約4.2 電源AC100V 50/60Hz 0.4A 到達圧力(Pa)6.65k(ポンプ単体能力) 接続口(mm)外径Φ14ホースニップル 排気速度6/7(50/60Hz)L/min(ポンプ単体能力) サイズ(mm)200×230×191(※ツマミの突起部除く) アズワン品番3-6773-02
1個
100,000 税込110,000
翌々日出荷