絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • アズワン(46)
  • サンプラテック(23)
  • 三商(14)
  • トーリ・ハン(9)
  • コスモスビード(9)
  • JEIO TECH(8)
  • 新光化成(7)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • ナリカ(6)
  • Thermo Scientific Nalgene(5)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • 岡野製作所(2)
  • TARSONS(2)
  • 伸榮産業(1)
  • ケニス(1)
  • 加藤産業(1)
  • DWK Life Sciences(1)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空デシケーター ULVAC(アルバック)真空デシケーターULVAC(アルバック)
97,980税込107,778
1個
当日出荷
低真空から中真空まで使用可能です。 内部が見やすくクリアな視認性に優れています。 4つの接続ポートで多目的に使用可能です。 バルブセット2式を標準装備です。 ロック機能があり安心です。 金属ベースで高いシール性と高強度を実現しています。
用途脱気・脱泡・真空乾燥・真空含浸・保管酸化防止・教育実験材質カバー/ポリカーボネート、ベース/アルミ、Oリング/FPM質量(kg)3.0容量3.3L圧力13.3Paまで保証内寸(mm)底面Φ165×上面Φ145×高さ175最大寸法(mm)W225×L213×H235ベース4ポート(封止栓×2、ホース口Φ9×2付属)アズワン品番64-2326-24
ピラニ真空計 ケース付+測定子 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計 ケース付+測定子ULVAC(アルバック)
109,800税込120,780
1式
翌々日出荷
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
仕様測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201付属品電源ケーブル/3m (コントロール一体)、クイックマニュアル/1 部質量(kg)1.4高さ(mm)100奥行(mm)130使用温度範囲10~40電源電圧AC100~240V/10VA精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内表示アナログ型番GP-1G(ケース付き)/WP-16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×100測定範囲(Pa)0.4~2700アズワン品番2-081-04真空ゲージあり
真空デシケーター