絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(8,472)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,714)
  • 三商(2,383)
  • ジーエルサイエンス(2,043)
  • Thermo Fisher Scientific(1,628)
  • ADVANTEC(1,591)
  • ケニス(1,501)
  • ERECTA(エレクター)(1,453)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,295)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,216)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
  • エスコ(870)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(713)
サービス分類
  • レンタル(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクロール型ドライ真空ポンプ DISLシリーズ ULVAC(アルバック)

    スクロール型ドライ真空ポンプ DISLシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    449,800税込494,780
    1台
    12日以内出荷
    接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。 エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。 油を使用していないため、クリーンな排気が可能です。
    仕様(吸気口径/排気口径(内部メネジサイズ))NW25(内径ネジRc3/8)/NW16(吐出弁付き)材質(接ガス部)吸気管・排気管/ステンレス、スクロール/アルミニウム、Oリング/フッ素ゴム、Pシール/テフロン樹脂質量(kg)17サイズ221×380×218mm電源単相 100/115/200/230V、300W 2P(コンデンサ始動・運転)排気速度(L/min)100/120(50/60Hz)到達圧力(Pa)20アズワン品番1-9199-21定格電流(V)(全負荷)50Hz:2.6/1.3/1.4(100/200/230)、60Hz:2.9/2.8/1.6/1.4(100/115/200/230)処理量(水蒸気)≦100g/日(AF開時)
  • オイルミストセパレーター ULVAC(アルバック)

    オイルミストセパレーター

    ULVAC(アルバック)
    50,980税込56,078
    1個(1個)
    当日出荷
    対応機種GCD-136X/201X
  • インライントラップ ULVAC(アルバック)

    インライントラップ

    ULVAC(アルバック)
    34,980税込38,478
    1個(1個)
    当日出荷から76日以内出荷
  • ULVAC 単相100V ポータブルアスピレーター ULVAC(アルバック)

    ULVAC 単相100V ポータブルアスピレーター

    ULVAC(アルバック)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
    用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計幅(mm)178容量(mL)(捕集ビン)450高さ(mm)311奥行(mm)300電源(V)単相100排気速度(L/min)12/15到達圧力(kPa)6.6電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)39/43ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
  • オイルミストセパレーター ULVAC(アルバック)

    オイルミストセパレーター

    ULVAC(アルバック)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    耐食型油回転真空ポンプ用でインライン型のケミカルタイプです。
  • ポータブルアスピレーター ULVAC(アルバック)

    ポータブルアスピレーター

    ULVAC(アルバック)
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    翌々日出荷
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したアスピレーターです。ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過等の減圧に最適です。
    仕様●到達圧力:6.6kPa(-94.7kPa)●圧力調節:ニードルバルブ ブルドン管真空計付●捕集びん:450mL質量(kg)8寸法吸気口:外径9mmΦ電源(V)AC100 0.12kA 50/60Hz大きさ178×300×311mm排気速度12L/分(50Hz)
  • 油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    排気音低騒音タイプです。 油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。
    仕様(吸気口径)KF-16材質アルミニウム・合成ゴム他質量(kg)9.3サイズ120×288.5×163mm電源単相100~120V排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)0.67対応(オイルミストトラップ)OMT-050A排気口(径)G-3/4アズワン品番1-1854-01
  • 【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-051シリーズ ULVAC(アルバック)

    【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-051シリーズ

    ULVAC(アルバック)
    6,898税込7,588
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    低振動・低騒音です。
  • 【レンタル】油回転真空ポンプ 耐食性直結型 165.5×419×222.7mm GCD-051Xシリーズ ULVAC(アルバック)

    【レンタル】油回転真空ポンプ 耐食性直結型 165.5×419×222.7mm GCD-051Xシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    GLDシリーズに特殊表面処理を施した強度の耐食型真空ポンプで、酸・アルカリ溶剤をはじめ腐食性の激しい四塩化炭素・塩酸等にも耐えるポンプです。オイルシール・Oリングにはバイトンを使用しています。オイルフィルトレーションも接続できます。
  • 【レンタル】ドライ真空ポンプ 5.33kPa DA-20Dシリーズ ULVAC(アルバック)

    【レンタル】ドライ真空ポンプ 5.33kPa DA-20Dシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
  • 【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 1.3A DTC-22シリーズ ULVAC(アルバック)

    【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 1.3A DTC-22シリーズ

    ULVAC(アルバック)
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。
  • 真空デシケーター ULVAC(アルバック)

    真空デシケーター

    ULVAC(アルバック)
    97,980税込107,778
    1個
    10日以内出荷
    低真空から中真空まで使用可能です。 内部が見やすくクリアな視認性に優れています。 4つの接続ポートで多目的に使用可能です。 バルブセット2式を標準装備です。 ロック機能があり安心です。 金属ベースで高いシール性と高強度を実現しています。
    用途脱気・脱泡・真空乾燥・真空含浸・保管酸化防止・教育実験材質カバー/ポリカーボネート、ベース/アルミ、Oリング/FPM質量(kg)3.0容量3.3L圧力13.3Paまで保証内寸(mm)底面Φ165×上面Φ145×高さ175最大寸法(mm)W225×L213×H235ベース4ポート(封止栓×2、ホース口Φ9×2付属)アズワン品番64-2326-24
  • 【レンタル】高真空排気装置 ULVAC(アルバック)

    【レンタル】高真空排気装置

    ULVAC(アルバック)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで移動が容易です。振動の少ない直結型油回転真空ポンプ(防振ゴム付き)を使用していますので、振動がほとんどありません。取り扱いや保守点検が容易で実験用に適しています。
  • フォアライントラップ ULVAC(アルバック)

    フォアライントラップ

    ULVAC(アルバック)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 油回転式 真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    油回転式 真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
    使用油SMR-100使用可能雰囲気温度(℃)7~40
  • ポータブルアスピレーター(ドライ型) ULVAC(アルバック)

    ポータブルアスピレーター(ドライ型)

    ULVAC(アルバック)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。 水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。 水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
    用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。 真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。アズワン品番1-686-01付属品捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付きトラスコ品番421-8302質量(kg)8電源AC100V 40W仕様1(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ吸気管径(Φmm)(外径)9到達圧力(kPa)6.6排気速度(L/min)(50Hz時)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313ポンプダイヤフラム型ドライ真空ポンプ最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
  • 【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 5.3A/6.0A DTC-120シリーズ レンタル ULVAC(アルバック)

    【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 5.3A/6.0A DTC-120シリーズ レンタル

    ULVAC(アルバック)
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。
    仕様耐蝕型、輸出貿易管理例別表1該当品質量(kg)27.5電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)120/140(実効)到達圧力(kPa)1 abs.全負荷電流(A)5.1/6.0(50/60Hz)最大寸法(mm)203×411×300使用可能雰囲気温度(℃)0~40吸・排気管径(Φmm)(口径)O.DΦ16×I.DΦ10mm(G1/2)サーマルプロテクター内蔵サービス分類レンタル
  • 高真空ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    高真空ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1個(1個)
    7日以内出荷
    仕様吸・排気口:外径10mmΦ(Rc1/8)寸法(mm)161×327×217質量(kg)7.5電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)200排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23排気速度20L/min
  • 耐食型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    耐食型油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    249,800税込274,780
    1個(1個)
    翌日出荷から45日以内出荷
    アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。
    仕様吸入口:KF-25到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    87,980税込96,778
    1個(1個)
    7日以内出荷
    排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    109,800税込120,780
    1個(1個)
    7日以内出荷
    排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。ピストン構造を生かした加圧専用タイプです。
    仕様●到達圧力:―●加圧圧力:0.5MPa(ゲージ圧)●吸/排気口径(メネジ):外径9mmΦ/内径5mmΦ (Rc1/4)●排気速度(50/60Hz):80/84L/分寸法(mm)168.5×288×181質量(kg)9電源(V)AC100
  • ダイアフラム式真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム式真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    72,980税込80,278
    1個(1個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ダイアフラム(ゴム等の薄膜)の運動を利用する真空ポンプで、油を使用しないためにメンテナンスが容易で、オイルミストが発生しません。1段排気方式(型式-S)は排気速度が大きく、一方の2段排気方式(型式-D)は高い真空度を作り出せます。サーマルプロテクタ(過電流保護装置)内蔵しています。
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D 1Φ200V ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D 1Φ200V

    ULVAC(アルバック)
    189,800税込208,780
    1台
    93日以内出荷
    ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。 長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
    仕様●排気速度(L/min):60/72(50/60Hz)●到達圧力(kPa):3.32●吸気口径(OD)×(ID)mm:14×9●サーマルプロテクター内蔵●電源:1Φ200V 50/60Hz●サイズ(mm):156×358×238●重量(kg):19●接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、吸排気弁/SUS、ダイアフラム/EPDM(エチレンプロピレンゴム)●※アンローダーバルブ(ダイアフラム型ドライ真空ポンプを止めた際、ポンプヘッド内部に大気を素早く導入し、ポンプヘッドと外側の差圧を無くす機構です)を内蔵。●原産国:日本アズワン品番67-4507-12
  • 【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC ULVAC(アルバック)

    【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC

    ULVAC(アルバック)
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    低振動・低騒音です。
    質量(kg)29電源単相100-120V/200-240Vサービス分類レンタル
  • 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。 モーター直結型で小型で大きな排気速度が得られます。
    寸法(mm)130×203×159.5質量(kg)4.5電源(V)AC100/40W排気速度(L/min)5/6(50/60Hz)到達圧力(Pa)100吸入口径(Φmm)12保護装置サーマルプロテクタ内蔵(過電流)排気方式1段
  • 油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    低音低振動です。 ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
    仕様(オイル使用)SMR-100(付属)質量(kg)5サイズ130×203×159.5mmタイプ二段式電源(V)単相100到達圧力(Pa)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)アズワン品番1-672-28オイル量(mL)180
  • ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ ULVAC(アルバック)

    ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    289,800税込318,780
    1台
    33日以内出荷
    大排気量でコンパクトなサイズです。 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。 油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
    仕様(吸排気管径)Rc1/2質量(kg)23サイズ316×434×231mm電源3Φ200V到達圧力(kPa)12速度(実効排気)400/440(L/min)アズワン品番1-4146-09
  • ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ ULVAC(アルバック)

    ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    大排気量でコンパクトサイズ! 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。 油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
    仕様(吸排気管径)RC3/8質量(kg)12サイズ172×266×235mm電源1Φ AC100V 50/60Hz排気速度(L/min)(実効)180/200(50/60Hz)到達圧力(kPa)10アズワン品番1-4146-06
  • 油回転真空ポンプ 1Φ100V ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ 1Φ100V

    ULVAC(アルバック)
    69,980税込76,978
    1個
    10日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利です。 装置への組み込みにも適しています。 低騒音・低振動です。
    質量(kg)4.5消費電力(W)100V40W排気速度(L/min)5/6(50Hz/60Hz)到達圧力(Pa)100吸気管径(Φmm)O.D.12×I.D.6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A最大寸法(mm)130(W)×203(L)×159.5(H)油量(mL)230使用油SMR-100アズワン品番64-2326-23
  • 【レンタル】真空ポンプセット ULVAC(アルバック)

    【レンタル】真空ポンプセット

    ULVAC(アルバック)
    6,198税込6,818
    1セットほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    低音低振動です。ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
  • 【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    5,498税込6,048
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。
    全負荷電流(A)2.2/2.3(50/60Hz)
  • 【レンタル】ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    【レンタル】ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    4,498税込4,948
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
    到達圧力(kPa)21.3付属品クニロン真空ホース6×18(6-544-01)×1本
  • ピラニ真空計 ケース付+測定子 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計 ケース付+測定子

    ULVAC(アルバック)
    109,800税込120,780
    1式
    翌々日出荷
    気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
    仕様測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201付属品電源ケーブル/3m (コントロール一体)、クイックマニュアル/1 部質量(kg)1.4高さ(mm)100奥行(mm)130使用温度範囲10~40電源電圧AC100~240V/10VA精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内表示アナログ型番GP-1G(ケース付き)/WP-16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×100測定範囲(Pa)0.4~2700アズワン品番2-081-04真空ゲージあり
  • 高真空ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    高真空ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    279,800税込307,780
    1個
    当日出荷
    DTU-20型は接ガス部にPTFEを採用した耐食タイプです。
    寸法(mm)161×327×218質量(kg)7.5電源AC100V・50/60Hz到達圧力(Pa)200排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23吸・排気管径(Φmm)(口径)外径10(Rc1/8)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品