低真空から中真空まで使用可能です。
内部が見やすくクリアな視認性に優れています。
4つの接続ポートで多目的に使用可能です。
バルブセット2式を標準装備です。
ロック機能があり安心です。
金属ベースで高いシール性と高強度を実現しています。
用途脱気・脱泡・真空乾燥・真空含浸・保管酸化防止・教育実験
材質カバー/ポリカーボネート、ベース/アルミ、Oリング/FPM
質量(kg)3.0
容量3.3L
圧力13.3Paまで保証
内寸(mm)底面Φ165×上面Φ145×高さ175
最大寸法(mm)W225×L213×H235
ベース4ポート(封止栓×2、ホース口Φ9×2付属)
アズワン品番64-2326-24
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
『デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。