147件中 121147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧容器 FVG-500 透明19/38 TGK(東京硝子器械)減圧容器 FVG-500 透明19/38TGK(東京硝子器械)
74,700税込82,170
1個
3日以内出荷
TGK品番0000-43-01-26種別三角フラスコ500mL用型式FVG-500外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)透明共通19/38
ピラニ真空計 ケース付+測定子 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計 ケース付+測定子ULVAC(アルバック)
109,800税込120,780
1式
翌々日出荷
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
仕様測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201付属品電源ケーブル/3m (コントロール一体)、クイックマニュアル/1 部質量(kg)1.4高さ(mm)100奥行(mm)130使用温度範囲10~40電源電圧AC100~240V/10VA精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内表示アナログ型番GP-1G(ケース付き)/WP-16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×100測定範囲(Pa)0.4~2700アズワン品番2-081-04真空ゲージあり
ステンレス真空デシケーター アズワンステンレス真空デシケーターアズワン
572,000税込629,200
1個
当日出荷
本体はステンレス一体構造で、高真空(0.1Torr)対応の本格派タイプです。ステンレス(SUS304)の本体と強化ガラスの扉で、耐久性と耐薬品性に優れています。本体内部には電源コンセントが2ヶ所付いています。
真空計 アズワン真空計アズワン
147,000税込161,700
1個
123日以内出荷
ピラニーゲージやインバーテッドマグネトロンゲージを接続できます。
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン
91,900税込101,090
1台
10日以内出荷
扉が両側面に付いていますので、スタッキング(積み重ね)して使用することができます。実験台の試薬棚下に収納できますので、実験台を広く使うことができます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
種別VO型アズワン品番2-717-01
真空容器 新光化成真空容器新光化成
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。
材質アクリル樹脂
ステンレス真空デシケーター サンプラテックステンレス真空デシケーターサンプラテック
199,800税込219,780
1個
45日以内出荷
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製真空デシケーターです。 扉部はステンレス枠にアクリル板をはめこんだ構造なので、内容物の確認も容易に行えます。
付属品真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ9mm)×2材質ステンレスSUS304質量(kg)19容量(L)15内寸法(mm)250×245×250耐薬品性あり外寸法(mm)335×320×435
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン
143,000税込157,300
1個
当日出荷から12日以内出荷
一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)9
真空デシケーターパイプ型 サンプラテック真空デシケーターパイプ型サンプラテック
46,980税込51,678
1台
60日以内出荷
本体と底面は脱着可能でものの出し入れに便利です。
除湿方式真空
ポータブル真空デシケーター サンプラテックポータブル真空デシケーターサンプラテック
118,800税込130,680
1台
60日以内出荷
オールアクリル製で視認性抜群です。優れた接着技術で高い気密性を誇ります。2つのバルブと真空ゲージを設置しています。減圧とガス置換が可能です。取手が付いてハンドリングがしやすくなりました。
質量(kg)約9高さ(mm)386材質(本体)アクリル型番0230内高(mm)210内寸奥行(mm)210内寸幅(mm)210材質(パッキン)シリコン内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×210バルブ2個、ノズル径Φ9mm真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用外寸法(縦×横×高さ)(mm)306×286×386
アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付) サンプラテックアクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)サンプラテック
179,800税込197,780
1台
62日以内出荷
パッケージテスターとして最適な真空デシケーター。本体下部にドレンバルブとアジャスターフットの使用で、本体を持ち上げることなく排水が行えます。
質量(kg)約12材質(本体)アクリル型番16532有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×120バルブ(吸排気用)2個、ノズル径Φ9mm、(ドレン用)1個、ノズル径Φ9mm真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用外寸法(縦×横×高さ)(mm)528×400×259パッキンシリコン製
アクリル真空デシケーター サンプラテックアクリル真空デシケーターサンプラテック
74,980税込82,478
1台
60日以内出荷から62日以内出荷
オールアクリル製で視認性は抜群!機密性にも自信あり!サイズバリエーションも豊富で、試料の大きさ、設置スペースによって自由に選択することができます。
用途試薬や試料の保管、液体の脱気、光学製品・精密機器の保管、低圧下での環境試験、包装試験に
ポリカーボネートデシケーター 240型 三商ポリカーボネートデシケーター 240型三商
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。
材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR付属品中板1枚内径(Φmm)239全高(mm)288中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296有効高さ(mm)185有効内寸(mm)Φ185外寸(mm)Φ約296(蓋)内寸(mm)Φ約239除湿方式真空許容真空度(Pa)133
円筒型真空槽 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)円筒型真空槽Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から123日以内出荷
真空実験台ユニットタイプ アズワン真空実験台ユニットタイプアズワン
298,000税込327,800
1台
31日以内出荷
アズワン品番1-6088-01付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個材質外装:アルミ複合板型式真空ポンプ:ダイアフラム型寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板電源単相100V 50/60Hz全高(mm)460キャスター有り排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能)キャスター径(Φmm)75(ストッパー付)材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上)材質(棚板)スチール焼付塗装仕上コンセント仕様3Pプラグ×2個材質(天板)ステンレス(SUS304)電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m)到達真空圧力5.3kPa外寸法(mm)300×222×570棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133
ポンプ内蔵真空デシケーター アズワンポンプ内蔵真空デシケーターアズワン
114,000税込125,400
1台
欠品中
オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。
アズワン品番1-8989-01付属品デシケーター用底板材質(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上質量(kg)7.1容量(L)約9内径(Φmm)245(デシケーター部)電源100V 50/60Hz 0.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×492電源コード(m)1(2Pプラグ)排気量(L/min)12到達真空度-75kPa除湿方式真空バルブ2個(内蔵)真空ゲージあり
ステンレス真空デシケーター アズワンステンレス真空デシケーターアズワン
234,000税込257,400
1台
当日出荷
付属品棚板:2枚材質外装:スチール焼付塗装仕上げ、内装:ステンレス(SUS304)、扉:強化ガラス+ポリカーボネート保護板外径(Φmm)バルブ口径:13棚板耐荷重(kg)10塗装スチール焼付材質(扉)強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉材質(パッキン)シリコンゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。除湿方式真空許容真空度(kPa)0.1~101バルブ2個(口径:外径Φ13mm)真空ゲージあり
真空デシケーター TGK(東京硝子器械)真空デシケーターTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
真空デシケーター用真空ゲージ JEIO TECH真空デシケーター用真空ゲージJEIO TECH
28,980税込31,878
1個
15日以内出荷
真空デシケーター用の真空ゲージです。
真空デシケーター用パンチングサンプルトレイ JEIO TECH真空デシケーター用パンチングサンプルトレイJEIO TECH
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
真空デシケーター用のパンチングサンプルトレイです。
真空デシケーター用乾燥剤トレイ JEIO TECH真空デシケーター用乾燥剤トレイJEIO TECH
3,098税込3,408
1個
15日以内出荷
真空デシケーター用の乾燥剤トレイです。
真空デシケーター用フランジロッカー JEIO TECH真空デシケーター用フランジロッカーJEIO TECH
3,098税込3,408
1個
15日以内出荷
真空デシケーターVDR用のフランジロッカーです。
真空デシケーター用3wayバルブ JEIO TECH真空デシケーター用3wayバルブJEIO TECH
5,698税込6,268
1個
15日以内出荷
真空デシケーター用の三方弁です。
真空デシケーター用真空シール JEIO TECH真空デシケーター用真空シールJEIO TECH
3,598税込3,958
1個
15日以内出荷
真空デシケーター用の真空シールです。
真空デシケーター Kartell(カルテル)真空デシケーターKartell(カルテル)
2,277税込2,505
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
中板のみ(磁製)300・301型用 ナリカ中板のみ(磁製)300・301型用ナリカ
4,800税込5,280
1個
11日以内出荷
F35-3292-02真空ポリカデシケーター(コック付)300型の補充部品です。
中板のみ(磁製)240型用 ナリカ中板のみ(磁製)240型用ナリカ
3,200税込3,520
1個
11日以内出荷
F35-3292-01真空ポリカデシケーター240型の補充部品です。
真空デシケーター