絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポリカデシケーター サンプラテック真空ポリカデシケーターサンプラテック(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
成形真空デシケーター アズワン成形真空デシケーターアズワン
15,400税込16,940
1個
当日出荷
使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133耐荷重(kg)約5材質(棚板)PP(ポリプロピレン)除湿方式真空バルブ2個(外径約Φ10mm)
小型真空デシケーター アズワン小型真空デシケーターアズワン
16,600税込18,260
1個
当日出荷から10日以内出荷
小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)許容真空度(Pa)約133除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし
簡易真空槽(エアフレッシュ) 加藤産業簡易真空槽(エアフレッシュ)加藤産業(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン(1件のレビュー)
94,600税込104,060
1台
当日出荷
付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC除湿方式真空真空ゲージあり
ミニ真空容器 アズワンミニ真空容器アズワン
19,400税込21,340
1個
当日出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
真空ポリカデシケーター アズワン真空ポリカデシケーターアズワン(4件のレビュー)
18,100税込19,910
1個
当日出荷
ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚外径(Φmm)金属コック部/9材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
アクリル小型真空容器 アズワンアクリル小型真空容器アズワン(1件のレビュー)
47,200税込51,920
1個
当日出荷
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり
真空バルブ8Φ アズワン真空バルブ8Φアズワン
5,039税込5,543
1個
当日出荷
型番アズワン品番62-2986-19
成形真空デシケーター 360×390×385mm アズワン成形真空デシケーター 360×390×385mmアズワン
99,600税込109,560
1個
当日出荷
ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。
材質ポリカーボネート付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚耐荷重(kg)本体/約50容量(L)最大32内寸法(mm)308×310×308外寸法(mm)360×390×385許容真空度(Pa)約133(1Torr)質量(kg)約13棚段数(段)5仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22幅(mm)360高さ(mm)385奥行(mm)390棚板耐荷重(kg)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×390×385内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×310×308アズワン品番1-5811-11除湿方式真空バルブ2個(Φ8mmニップル・土台部R1/4)真空ゲージあり
ポリカデシケーターミニ サンプラテックポリカデシケーターミニサンプラテック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
有効口径(Φmm)140除湿方式真空許容真空度(kPa)-100
真空ポリカデシケーター アズワン真空ポリカデシケーターアズワン
24,600税込27,060
1個
当日出荷
ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。
材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)外径(Φmm)(金属コック) 9付属品磁製プレート×1枚許容真空度(Pa)約133除湿方式真空真空ゲージあり
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン
84,500税込92,950
1台
当日出荷
材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)8.6材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)内寸法(mm)210×210×210電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
真空デシケーター(アクリル) アズワン真空デシケーター(アクリル)アズワン
82,600税込90,860
1台
当日出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC容量(L)7許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)大:14、小:8質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)内寸法(mm)260×260×100外寸法(mm)300×300×170アズワン品番1-070-01真空計(MPa)0~0.1MPa材質(パッキング)シリコンゴム Φ8扉開閉方式パチン錠式除湿方式真空真空ゲージあり
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1個
当日出荷から12日以内出荷
除湿方式真空
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン
189,000税込207,900
1台
当日出荷
スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)23材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)容量(L)30内寸法(mm)260×280×410棚段数4棚板間隔(mm)85棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)外寸法(mm)310×333×520棚板寸法(mm)257×257×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
真空ゲージ付ポリカデシケーター サンプラテック真空ゲージ付ポリカデシケーターサンプラテック
19,980税込21,978
1個(1個)
翌日出荷
真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。本体、フタとも透明ですので、中身の様子を観察できます。
仕様コック・ 真空ゲージ付付属品磁製プレート材質PC活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
クリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージ ケニスクリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージケニス
239,800税込263,780
1式(1式)
30日以内出荷
測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。
仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa電源電圧DC22~26V Max:8W温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと)表示方式7セグメントLEDアナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージインターフェースRS-485使用周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
真空デシケーター VXS アズワン真空デシケーター VXSアズワン
55,900税込61,490
1個
当日出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。 ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番1-5943-01付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)寸法(mm)150×150×150質量(kg)3.7材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂)容量(L)約1.3内寸法(mm)110×110×110外寸法(mm)150×150×152除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージありパッキンシリコン
真空デシケーター JEIO TECH真空デシケーターJEIO TECH
67,980税込74,778
1個
15日以内出荷
一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。
仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質本体/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、真空シール/シリコン真空ゲージ0~-0.1MPaノズル径(Φmm)9.5
簡易真空容器 VL-3 ナリカ簡易真空容器 VL-3ナリカ
5,300税込5,830
1個
3日以内出荷
容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)寸法(mm)Φ160×144容量(mL)1800
真空デシケーター 新光化成真空デシケーター新光化成
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
床面積が広い扁平型のデシケーターです。
除湿方式真空バルブ2個(バルブ径8Φ)真空ゲージあり
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン
239,000税込262,900
1台
当日出荷
付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)35材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)容量(L)48内寸法(mm)400×300×400棚段数3棚板間隔(mm)96棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)外寸法(mm)550×452×590棚板寸法(mm)398×260×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
デシケーター ドライキャビ アクリル 低湿度タイプ PZ型(10%RH) 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ アクリル 低湿度タイプ PZ型(10%RH) 防湿庫トーリ・ハン
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)湿度設定による定湿度運転が可能除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫トーリ・ハン
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
給水不要の乾燥剤吸湿・加湿システム空気中の水分による新加湿方式を実現湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用精度湿度計モニター:±3~4.5%RH電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
デシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫トーリ・ハン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)湿度設定による定湿度運転が可能使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用精度湿度計モニター:±3~4.5%RH電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
デジタル真空計 三商デジタル真空計三商
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)表示周期100ms
デジタル真空計 三商デジタル真空計三商
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100電源(V)DC15出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)真空ゲージあり表示周期100ms
SANSYOデシケーター PC製 三商SANSYOデシケーター PC製三商
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
フタ外径(Φmm)366内径(mm)308全高(mm)366有効高さ(mm)240中板直径(Φmm)297ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
リークテスト用真空デシケーター アズワンリークテスト用真空デシケーターアズワン
93,900税込103,290
1個
当日出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。コンパクトなサイズで取り扱いが容易です。試験液の吸い込みを考慮してバルブ、真空計は天面に配置しています。ドレンバルブ付で試験液の排水が容易です。試料押え板は固定しておりませんので、取り出して真空デシケーターとしての使用も可能です。
付属品真空バルブ(外径Φ8・Φ14ホースニップル付×各1個)、真空計、試料押え板、ドレンバルブ種別300×300×220材質本体・扉/アクリル透明樹脂(板厚:20mm)、扉パッキン/シリコンゴムΦ8容量(L)約10(庫内)内寸法(mm)260×260×150外寸法(mm)300×300×220アズワン品番3-6773-01除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブΦ8/Φ14mmホースニップル×各1個真空ゲージあり
小型真空デシケーター アズワン小型真空デシケーターアズワン
41,900税込46,090
1個
欠品中
小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。 角型は積み重ねての使用が可能です。
種別135×60×200mmタイプ角200型内寸法(mm)135×60×200アズワン品番2-4920-09除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし
真空デシケーター 新光化成真空デシケーター新光化成
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)355×225×450
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン
135,000税込148,500
1個
当日出荷から12日以内出荷
一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)9真空計(MPa)0~-0.1除湿方式真空バルブ1個(真空バルブ径Φ9mm)真空ゲージあり
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン
67,900税込74,690
1個
当日出荷
ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適しています。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージありパッキンシリコン
成形真空デシケーター アズワン成形真空デシケーターアズワン(1件のレビュー)
77,200税込84,920
1台
翌々日出荷
ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。 真空ゲージおよびバルブは、本体上面および右側面のどちらにでも取付けられます。 本体を2段に重ねての使用も可能です(MVD300)。
材質PC(ポリカードネイト製)棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133
デシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫トーリ・ハン
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
低価格高性能高性能ペルチェ式除湿ユニットを採用湿度コントローラで庫内湿度を30~50%RHに保持無音・無振動で長期連続運転が可能LED照明を搭載棚板はお好みの位置に取付可能
用途顕微鏡、カメラ、レンズ、マイクロフォン、金属部品、試料・試薬、3Dプリンター用樹脂フィラメント等の保管用仕様ガラス扉/両開きマグネットパッキン付付属品棚板3枚、LED照明、キャスター1組、キー2個電源(V)AC100棚板数(枚)3棚板間隔(mm)38(上下移動、取り外し可)材質(棚板)スチール塗装焼付塗装 アイボリーパッキンマグネット材質(キャビネット)スチール
上口デシケーターコック(ゴム栓用) 3530シリーズ コスモスビード上口デシケーターコック(ゴム栓用) 3530シリーズコスモスビード
8,098税込8,908
1個
24日以内出荷
仕様●管外径:Φ8mm●適応デシケーター:Φ120~210mm●コック:TS15/35アズワン品番65-6866-67
デシケーター ドライキャビ 低湿度用(10%RH)PZタイプ 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 低湿度用(10%RH)PZタイプ 防湿庫トーリ・ハン
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)湿度設定による定湿度運転が可能使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用精度湿度計モニター:±3~4.5%RH電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
Fine真空デシケーター TGK(東京硝子器械)Fine真空デシケーターTGK(東京硝子器械)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
減圧・真空・ガス置換ができます。
棚板2枚真空バルブ外径8mm 2個本体外形寸法(mm)355×225×H450本体内寸法(mm)260×180×H260仕様●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個
小型真空ポット 真空取付品 TGK(東京硝子器械)小型真空ポット 真空取付品TGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
適合バルブ・真空取付有効内寸(mm)Φ110×136H仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)商品タイプ本体
真空デシケーター