D-BOX(オートタイプ) ver.1サンプラテック4日以内出荷
高機能除湿ユニットを搭載し庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。全自動除湿方式なのでわずらわしいシリカゲルの交換は不要。除湿サイクルは60Hzで2時間、50Hzで2.4時間です。本体は無駄のない形状でコンパクトボディ。扉の開閉は片手でワンタッチ。物の出し入れがスムーズに行えます。2段積みが可能で貴重なスペースを有効に利用できます。本体を一体成形することでコストダウンしました。棚板2枚と簡易温度計を付属しています。
仕様除湿サイクル:2時間(60Hz)、2.4時間(50Hz)付属品棚板2枚・湿度計材質(本体部)ABS、(除湿ユニット部)ABS-POM質量(kg)約4(除湿ユニット900g含む・棚板含まず)電圧(V)(除湿ユニット部:供給)AC100消費電力(W)平均15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)310×360×430、(除湿ユニット部)230×140×60内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)253×313×358