絞り込み
ブランド
- サンプラテック
- アズワン(7)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 新光化成(2)
- JEIO TECH(1)

ドライキーパー オートデシケーター
サンプラテック(2件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。付属品棚板3枚仕様パッチン錠タイプ材質ポリ塩化ビニル、ABS質量(kg)約7タイプ中湿度用電源(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)9内寸幅(mm)255電源コード(m)約1本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428除湿方式固体高分子膜外寸法・幅(mm)312外寸法・高さ(mm)617湿度設定範囲(%RH)30~40棚板調整ピッチ(mm)28外寸法・奥行(mm)390内寸高さ(mm)428