オートドライデシケーター :「box」の検索結果
関連キーワード
高機能除湿ユニットを搭載し庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。全自動除湿方式なのでわずらわしいシリカゲルの交換は不要。除湿サイクルは60Hzで2時間、50Hzで2.4時間です。本体は無駄のない形状でコンパクトボディ。扉の開閉は片手でワンタッチ。物の出し入れがスムーズに行えます。2段積みが可能で貴重なスペースを有効に利用できます。本体を一体成形することでコストダウンしました。棚板2枚と簡易温度計を付属しています。
仕様除湿サイクル:2時間(60Hz)、2.4時間(50Hz)
材質(本体部)ABS、(除湿ユニット部)ABS-POM
質量(kg)約4(除湿ユニット900g含む・棚板含まず)
電圧(V)(除湿ユニット部:供給)AC100
消費電力(W)平均15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)310×360×430、(除湿ユニット部)230×140×60
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)253×313×358
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
選べる5色。サンプラテックは研究室をカラーコーディネートします。全自動オートユニット搭載(DU-2)。庫内湿度を30~40%に保ちます。積み重ねOKで大変便利です。
付属品棚板2枚・湿度計
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
材質(本体)ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体
材質ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体
タイプ中湿度用
電源(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)15
電源コード(m)約1m
湿度設定範囲(%RH)30~40
『デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります
- シリカゲルタイプデシケーター
- オートドライデシケーター
- ガスデシケーター
- 真空デシケーター
- キャリーボックス/セルホルダー
- デシケーター関連品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。