17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:150mm●扉パッキン:非マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター無し(ゴム足) 電源コード(m)約2 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
68,900 税込75,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。キャスター付きで移動も容易です。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き) 電源コード(m)約2 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
189,000 税込207,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
付属品棚板/4 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz) 荷姿完成品 温度センサーバンドギャップ温度センサ 湿度センサー静電容量式湿度センサ 運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時) 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)(棚板)50 解氷方式DCファン送風による解氷 到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時) 湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
1台ほか
191,000 税込210,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×4枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M) 材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 内寸(mm)560×483×864 電源コード(m)約2.5(3Pプラグ) 最大消費電力(W)27 取付ピッチY(mm)50 平均消費電力(W)4 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) パッキン【扉】マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 校正証明書一般校正
1台
167,000 税込183,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M) アズワン品番1-6071-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
70,400 税込77,440
14日以内出荷

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M) アズワン品番1-6071-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
70,400 税込77,440
14日以内出荷

仕様【扉パッキン】マグネット式 材質本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ 棚板寸法(mm)490×460 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
166,000 税込182,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番1-6071-11-20 校正証明書一般校正
1台
67,900 税込74,690
14日以内出荷

電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。 新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。 静電気対策に高い効果を発揮します。
材質本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き) 電源コード(m)約2(3Pプラグ) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 棚板調整ピッチ(mm)50 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1個
313,000 税込344,300
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。キャスター付きで移動も容易です。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 質量(kg)約27 外形寸法(mm)574×560×1085 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個) 内形寸法(mm)560×483×986 棚板数(枚)4 電源コード(m)約2 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
146,000 税込160,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 質量(kg)約22 外形寸法(mm)574×560×1020 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター無(ゴム足付き) 内形寸法(mm)560×483×986 棚板数(枚)4 電源コード(m)約2 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
139,000 税込152,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55 キャスターナイロン製(ストッパー付き) 温度センサーバンドギャップ温度センサー 湿度センサー静電容量式湿度センサー 運転音(dB)通常時/約51、省エネ時/約41 除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿 解氷方式DCファン送風による解氷 湿度設定範囲(%RH)5~50 湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(12h後・庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
1個
245,000 税込269,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様オートドライタイプ 付属品棚板:8枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M):4個 質量(kg)65 電源(V)AC100 50/60Hz(4個の電源が必要です) コード長さ(m)約2.8(2Pプラグ) キャスターΦ65mmナイロン製(前面ストッパー×2個付き) 内寸法(mm)560×483×736×4室 外寸法(mm)1152×517×1765(突起部を除く) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)約20(庫内無負荷時・使用環境による) 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
659,000 税込724,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 アナログ制御ながらデジタル高制御デシゲーターに迫る除湿性能に強化しました。 扉以外の5面は遮光性材質を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
仕様扉パッキン/マグネット式 付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP) 材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、キャスター/PA(ナイロン製) 質量(kg)29 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)30 制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度) 内寸法(mm)560×483×1486 電源コード(m)約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm)65 保証期間3年 外寸法(mm)574×524×1770 取付ピッチ(mm)50 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時) 除湿素子有効膜面積(cm2)約49
1個
231,000 税込254,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光を嫌う試料の保管に。
内寸法(mm)560×483×864 保証期間3年 除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時) 制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 棚板寸法(mm)490×460 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15 取付ピッチ(mm)50 電源コード(m)約2.5(3Pプラグ) 付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
1個
166,000 税込182,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除湿能力が高いです。省エネルギー水滴が出ない無騒音湿度表示庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定水滴(ドレン)が出ません。丸デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V50/60Hz キャスター(mm)Φ65ナイロン製(ストッパー×2個付き) 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
301,000 税込331,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V50/60Hz 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
187,000 税込205,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)