絞り込み
ブランド
  • サンプラテック
  • アズワン(61)
  • 新光化成(14)
  • 日本理化学器械(NRK)(13)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • DURAN(2)
  • パソリナ(2)
  • ISOLAB(2)
  • サカセ化学工業(1)
  • 三商(1)
  • 伸榮産業(1)
  • ケニス(1)
  • SIMAX(1)
  • TARSONS(1)
  • Bel-Art Products(1)
  • SCHOTT/DURAN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
i-Box(ノンオートタイプ) サンプラテックi-Box(ノンオートタイプ)サンプラテック
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から47日以内出荷
シリカゲル付きノンオートのエコノミータイプデシケーターです。 積み重ねOKで収納用BOXとしてもお使い頂けます。 プッシュロック式の取っ手は使い易く片手で開閉カンタンです
付属品棚板2枚、湿度計、シリカゲル材質(本体)ABS、(扉)AS質量(kg)約3(棚板、シリカゲルは含まず)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
ミニデシケーター サンプラテックミニデシケーターサンプラテック
7,198税込7,918
1個(1個)
3日以内出荷
開いた扉は本体の下部へ格納できます。中の状態が一目で確認できる透明タイプです。
付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプ透明内寸(mm)190×175×110
サンプラ(R) ミニデシ サンプラテックサンプラ(R) ミニデシサンプラテック(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
付属品シリカゲル50g(容器付き)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110材質ポリスチレン、AS色(本体)透明
ミニデシケーター サンプラテックミニデシケーターサンプラテック
7,198税込7,918
1個(1個)
3日以内出荷
開いた扉は本体の下部へ格納できます。遮光性に優れたスモークタイプです。
付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプスモーク内寸(mm)190×175×110
サンプラ(R) ミニデシ(スモーク透明タイプ) サンプラテックサンプラ(R) ミニデシ(スモーク透明タイプ)サンプラテック
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
保管品の変質・退色を防止するスモーク透明タイプです。性能等はサンプラミニデシと変わりありません。 小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
色(本体)スモーク内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110材質ポリスチレン、AS付属品シリカゲル50g(容器付き)
モバイルデシケーター サンプラテックモバイルデシケーターサンプラテック
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
試料や薬品の持ち運びに便利です。重さは約2.5kgで軽量設計。外枠は軽くて丈夫なアルミ複合板を使用。内容物を紫外線から守ります。バルブ取り付け口Rc1/4が2か所設けられており、ガス置換も可能です(但し別途バルブが必要です)。
外寸法(縦×横×高さ)(mm)250×230×289内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×230耐荷重(kg)1
卓上型デシケーター(オートタイプ) サンプラテック卓上型デシケーター(オートタイプ)サンプラテック
34,980税込38,478
1個(1個)
3日以内出荷
オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
仕様棚耐荷重:4kgf/枚付属品棚板×2 デジタル湿度計材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS質量(kg)4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約15外寸(mm)310×360×430内寸(mm)253×313×358設定湿度(%)約30~40除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
サンプラドライキーパー サンプラテックサンプラドライキーパーサンプラテック
30,980税込34,078
1台
7日以内出荷
ロングセラーのシリカゲル除湿式・卓上デシケーターです。短期間の湿気付着防止に最適なコストメリットに優れた機種です。
付属品パッチン錠タイプ 棚板3枚材質ABS質量(kg)5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×390×508色(フレーム)有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×338×452施錠方法パッチン錠タイプ
中型エアーエージングボックス サンプラテック中型エアーエージングボックスサンプラテック
109,800税込120,780
1台
60日以内出荷
最高28mmピッチで33段まで棚板設定可能です ハイコストパフォーマンスと高品質を実現しました。 ご使用に応じて棚板の間隔を28mmピッチで自由に設定できます。 また、Rc1/4接続口が2ヶ所セットされていますので、専用コックをお取り付け いただくと簡単にガス置換用デシケーターとしてお使いいただけます。 棚板(PS製)は、プラスチック成型で透明、軽量、強度面において優れています。
仕様棚受サン×14、受皿×2、パッチン錠×3、ガス置換用コック(オプション)質量(kg)約18外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×1060内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×960棚板7枚付属
ノンポーラスパッケージテスター サンプラテックノンポーラスパッケージテスターサンプラテック
28,980税込31,878
1台
60日以内出荷
真空試験方法により、特に製薬、食品業界で多く使用されているアルミやプラスチックフィルムにより 真空包装が完全に密封されているかどうかを、試験、検査するのに操作が手軽で簡単な検査機です。 透明なテストチャンバーは水の使用、不使用にかかわらず、素早く真空にして、試験サンプルの密封性や 傷の有無が簡単に確認でき、水を使用すれば、包装不良を気泡により目で確認することができます。 正確な圧力調整が可能で、一旦バルブ調整すると、後は同じ数値で、繰返しテストができます。 ランプ表示により、テスターの作動状態が目で確認できます。 タイマーでのテスト時間が設定でき、繰返しテストが行え、真空計で正確な圧力を指示します。 市販、及び手持ちの真空ポンプと接続し、簡単にテストを始める事が出来ます。 正確な圧力調整が可能で、一旦バルブ調整すると、後は同じ数値で、繰返しテストができます。 ランプ表示により、テスターの作動状態が目で確認できます。 市販、及び手持ちの真空ポンプと接続し、簡単にテストを始めることができます。 テストする商品の大きさに合わせ、チャンバーが選べます。 タイマーでテスト時間が設定でき、繰り返しテストが行え、真空計で正確な圧力を指示します。
中型エアーエージングボックス サンプラテック中型エアーエージングボックスサンプラテック
76,980税込84,678
1台
60日以内出荷
最高28mmピッチで15段まで棚板設定可能です。 ハイコストパフォーマンスと高品質を実現しました。 ご使用に応じて棚板の間隔を28mmピッチで自由に設定できます。 また、Rc1/4接続口が2ヶ所セットされていますので、専用コックを お取り付けいただくと簡単にガス置換用デシケーターとしてお使い いただけます。 棚板(PS製)は、プラスチック成型で透明、軽量、強度面において優れています。
仕様棚受サン×8、受皿×2、パッチン錠×2、ガス置換用コック(オプション)質量(kg)約11外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×540内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×440棚板4枚付属
中型オートデシケーター サンプラテック中型オートデシケーターサンプラテック
199,800税込219,780
1台
60日以内出荷
全自動式でシリカゲルの交換が不要です。 常温で庫内湿度を30~40% RHに保ちます。
中型エアーエージングボックス サンプラテック中型エアーエージングボックスサンプラテック
159,800税込175,780
1台
60日以内出荷
保管品に合わせて28mm間隔で調節できる棚板は、小さな部品 の保管に適しており、大量の長期保管が可能になりました。 扉には鍵が付いていますので誤って扉をあけることがなく、 製造工程中でのご使用にも安心です。
仕様シリカゲル受皿:1枚付属
ポリカガードPC サンプラテックポリカガードPCサンプラテック
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
衝撃強度にすぐれ、耐熱性にすぐれたポリカーボネイト(PC)製の安全ガードです。試料、薬品の混合、加熱等試験時のおもわぬ危険からあなたをガードします。
スーパードライキーパーExtra サンプラテックスーパードライキーパーExtraサンプラテック
18,980税込20,878特価
1本ほか
当日出荷から62日以内出荷
庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
E-BOX (ノンオートタイプ) standard サンプラテックE-BOX (ノンオートタイプ) standardサンプラテック
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
簡単収納・コンパクトデシケーター。棚板2枚、シリカゲル受皿2枚、湿度計、シリカゲルを付属しています。
材質ABS、AS外寸法(縦×横×高さ)(mm)310×360×430
サンプラ(R) ドライキーパーA型 サンプラテックサンプラ(R) ドライキーパーA型サンプラテック
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。 保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で8段階に調節できます。安定感のあるヨコ型のデザインです。 扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
色(本体)透明付属品棚板2枚材質ポリ塩化ビニル、ABS質量(kg)約5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×390×344内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225消費電力(W)約5棚板数(枚)2材質(棚板)ポリスチレン定格電圧AC100V(50/60Hz共通)仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能

デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります

シリカゲルタイプデシケーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら