シリカゲルタイプデシケーター :「圧力計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
真空試験方法により、特に製薬、食品業界で多く使用されているアルミやプラスチックフィルムにより
真空包装が完全に密封されているかどうかを、試験、検査するのに操作が手軽で簡単な検査機です。
透明なテストチャンバーは水の使用、不使用にかかわらず、素早く真空にして、試験サンプルの密封性や
傷の有無が簡単に確認でき、水を使用すれば、包装不良を気泡により目で確認することができます。
正確な圧力調整が可能で、一旦バルブ調整すると、後は同じ数値で、繰返しテストができます。
ランプ表示により、テスターの作動状態が目で確認できます。
タイマーでのテスト時間が設定でき、繰返しテストが行え、真空計で正確な圧力を指示します。
市販、及び手持ちの真空ポンプと接続し、簡単にテストを始める事が出来ます。
正確な圧力調整が可能で、一旦バルブ調整すると、後は同じ数値で、繰返しテストができます。
ランプ表示により、テスターの作動状態が目で確認できます。
市販、及び手持ちの真空ポンプと接続し、簡単にテストを始めることができます。
テストする商品の大きさに合わせ、チャンバーが選べます。
タイマーでテスト時間が設定でき、繰り返しテストが行え、真空計で正確な圧力を指示します。
『デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります
- シリカゲルタイプデシケーター
- オートドライデシケーター
- ガスデシケーター
- 真空デシケーター
- キャリーボックス/セルホルダー
- デシケーター関連品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。