シリカゲル付きノンオートのエコノミータイプデシケーターです。
積み重ねOKで収納用BOXとしてもお使い頂けます。
プッシュロック式の取っ手は使い易く片手で開閉カンタンです
付属品棚板2枚、湿度計、シリカゲル
材質(本体)ABS、(扉)AS
質量(kg)約3(棚板、シリカゲルは含まず)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
仕様棚耐荷重:4kgf/枚
付属品棚板×2 デジタル湿度計
材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS
質量(kg)4
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約15
外寸(mm)310×360×430
内寸(mm)253×313×358
設定湿度(%)約30~40
除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
『デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります
- シリカゲルタイプデシケーター
- オートドライデシケーター
- ガスデシケーター
- 真空デシケーター
- キャリーボックス/セルホルダー
- デシケーター関連品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。