絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • サンプラテック(17)
  • 新光化成(14)
  • 日本理化学器械(NRK)(13)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • DURAN(2)
  • パソリナ(2)
  • ISOLAB(2)
  • サカセ化学工業(1)
  • 三商(1)
  • 伸榮産業(1)
  • ケニス(1)
  • SIMAX(1)
  • TARSONS(1)
  • Bel-Art Products(1)
  • SCHOTT/DURAN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デシケーター アズワンデシケーターアズワン(4件のレビュー)
21,900税込24,090
1台
当日出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)材質(本体)透明PMMA(アクリル)間口(mm)258×458棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2kg外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)100
ユニットデシケーター アズワンユニットデシケーターアズワン(1件のレビュー)
11,500税込12,650
1台
当日出荷から翌々日出荷
上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250材質トメ金:ステンレス(SUS303)スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)5kg/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂総耐荷重(kg)15
乾燥ガラス器 アズワン乾燥ガラス器アズワン
7,524税込8,276
1個
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス付属品中板
デシケーター アズワンデシケーターアズワン
26,900税込29,590
1台
当日出荷
フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。 棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。
アズワン品番1-007-01付属品棚板2枚、シリカゲル皿1枚質量(kg)4.85(棚板込み)材質(本体)PMMA(アクリル)内寸法(mm)485×275×285板厚(mm)2.5荷重(kg)棚板:2外寸法(mm)500×345×335取付ピッチ(mm)底1段目:50その他の間隔:30(最小棚板間隔20)棚板寸法(mm)456×270×5t総耐荷重(kg)10
パソリナデシケーター アズワンパソリナデシケーターアズワン(1件のレビュー)
20,500税込22,550
1台
当日出荷
ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。フラット扉採用で横並べ保管も可能です。持ち手付きは、運搬・移動が簡単に行えます。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚質量(kg)約6.3(棚板込み)材質(本体)AS(アクリロニトリルチレン)樹脂有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×344.5×387棚板間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)2kg本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400棚板寸法(mm)306×332×10外形寸法(mm)350×350×400内寸法(mm)340×344.5×387総耐荷重(kg)5
スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板) アズワンスタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板)アズワン
72,900税込80,190
1台
当日出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス材質(本体)PMMA(アクリル)棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20kg/枚材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
ポータブルデシケーター アズワンポータブルデシケーターアズワン(1件のレビュー)
32,900税込36,190
1台
当日出荷
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)材質(枠)アルミニウム
真空ポリカデシケーター アズワン真空ポリカデシケーターアズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷
ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。コックが2個装備されています。
仕様300GA2型付属品磁製プレート×1枚材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)3.1内径(Φmm)306全高(mm)368(※真空計除く)外径(Φmm)(金属コック) 9内容量(L)約19アズワン品番1-5801-24許容真空度(Pa)約133
ポリカデシケーター アズワンポリカデシケーターアズワン
13,600税込14,960
1台
当日出荷
PC(ポリカーボネート)製の軽量・強靱なデシケーターです。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま載せる事ができます。
付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネイト)、Oリング/ニトリルゴム、プレート/磁器質量(kg)1.41内径(Φmm)245全高(mm)296内容量(L)約9アズワン品番1-066-22
デシケーター用中板 アズワンデシケーター用中板アズワン
1,139税込1,253
1枚
当日出荷から翌々日出荷
デシケーター 並型 アズワンデシケーター 並型アズワン
12,078税込13,286
1個
翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
デシケーター PP/PC製 アズワンデシケーター PP/PC製アズワン
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
蓋は丈夫でクリアなポリカーボネート製のため、中の観察が容易です。コストパフォーマンスに優れたPP/PC製デシケーター!
材質本体・中板/PP、フタ/ポリカーボネート
オートドライデシケーターBG-FN ゴム足付き SP-BGFNシリーズ 574×524×1065mm アズワンオートドライデシケーターBG-FN ゴム足付き SP-BGFNシリーズ 574×524×1065mmアズワン
155,000税込170,500
1台
翌々日出荷
デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。ゴム足付き仕様です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ無し(ゴム足)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
オートドライデシケーターZEAL アズワンオートドライデシケーターZEALアズワン
4,790税込5,269
1枚
翌々日出荷
仕様棚板取り付けピッチ:150mm
スタンダードデシケーターBG 除湿剤収納ポケット付 SD-BG2Pシリーズ アズワンスタンダードデシケーターBG 除湿剤収納ポケット付 SD-BG2Pシリーズアズワン
67,100税込73,810
1個
当日出荷
除湿剤の交換が容易にすばやく行えます。 除湿剤交換時の外気開放面積が小さく、庫内の湿度への影響を抑えます。 除湿剤の視認性が良く、交換時期が分かりやすいです。 扉を開けずに除湿剤の交換が可能です。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムピッチ(mm)(棚板取付け)50内寸法(mm)560×483×731mm本体質量(kg)16サイズ(mm)574×517×765棚板寸法(mm)490×460
デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズアズワン
200,000税込220,000
1台
翌々日出荷
省エネルギー水滴が出ない無騒音駆動部がないので静かです。扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。コンセント付を追加!定格100V15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用可能です。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)25~室内温度測定範囲0~60℃/10~60%RH湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ アズワンステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズアズワン
57,600税込63,360
1台
当日出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz消費電力3W除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(使用環境による)
上口デシケーター アズワン上口デシケーターアズワン
21,980税込24,178特価
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ポータブルデシケータ アズワンポータブルデシケータアズワン
37,900税込41,690
1個
当日出荷
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
仕様【扉】パッチン錠付
スタンダードデシケーター(Ut-Lab) アズワンスタンダードデシケーター(Ut-Lab)アズワン
47,500税込52,250
1個
当日出荷
本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)ピッチ(mm)棚板取付け100×4段棚板耐荷重(kg)約5/枚扉開閉方式パッチン錠式棚板寸法(mm)268×256×10
デシケーター(遮光タイプ) アズワンデシケーター(遮光タイプ)アズワン
26,900税込29,590
1個
当日出荷
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
付属品シリカゲル皿×1枚材質本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)ゴム足/天然ゴム取付ピッチ(mm)底1段/50、他/30(最小棚板間隔20mm)棚板耐荷重(kg)約2/枚総耐荷重(kg)約10
デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズアズワン
316,000税込347,600
1台
翌々日出荷
庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)15~室内温度測定範囲0~60℃/10~60%RH湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
ガラスデシケーター 褐色 アズワンガラスデシケーター 褐色アズワン
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
遮光タイプのため、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
付属品フタ、中板材質本体・蓋/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、プレート/磁器
防水評価試験機 アズワン防水評価試験機アズワン
212,000税込233,200
1台
10日以内出荷
圧力容器内(耐圧 0.3MPa)で水深30mに沈めた状況を再現することができます。容器は透明のアクリルなので内部を観察しながらご利用頂けます。安全対策のためのリリーフ弁(作動圧力0.4MPa)が付いています。内部を観察しながら防水試験が可能です
付属品アナログ圧力計、リリーフ弁(作動圧力 0.4Mpa)、手動型圧力テストポンプ、チューブ(本体、テストポンプの接続)材質本体:PMMA(アクリル)厚さ(mm)本体/10、フタ/20寸法(mm)(圧力容器内) Φ180×275質量(kg)(アクリル本体)5、(テストポンプ)4アズワン品番4-2679-01
ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ ステンレス アズワンガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ ステンレスアズワン
79,900税込87,890
1台
翌々日出荷
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個棚間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチック アズワンガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチックアズワン
71,900税込79,090
1台
翌々日出荷
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個棚間隔(mm)35棚板耐荷重(kg)約10/枚取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
デシケータ用FAN付庫内循環棚 490×460×25mm アズワンデシケータ用FAN付庫内循環棚 490×460×25mmアズワン
29,900税込32,890
1台
翌々日出荷
微風ファンを4枚搭載したデシケータ用庫内循環装置です。湿気の澱みを防ぎ、庫内湿度の均一化を図ります。微風ファンは角度が変えられ、棚板へ風が当たらないよう向きを変えることができます。棚板レール付きで追加オプションとして適しています。デシケーター庫内の湿度均一化を図ります。
材質(棚板) PVC(アイボリー)寸法(mm)490×460×25質量(kg)約2.0電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ、コード長・約1.5m SW付 )アズワン品番4-2454-01ファンDC軸流FAN(ロースピードタイプ)×4個 ※ファンガード表裏付
静電仕様ヘビーデシケーター 制電仕様 HDシリーズ アズワン静電仕様ヘビーデシケーター 制電仕様 HDシリーズアズワン
334,000税込367,400
1台
32日以内出荷
制電仕様の大容量ガス置換デシケーターです。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
ガス置換デシケーター SUS・マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ アズワンガス置換デシケーター SUS・マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズアズワン
205,000税込225,500
1台
32日以内出荷から42日以内出荷
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き)キャスター径(Φmm)65棚板寸法(mm)490×460取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板耐荷重(kg)約20/枚取付ねじ(バルブ用) Rc1/4×4個
ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ アズワンヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズアズワン
205,000税込225,500
1台
32日以内出荷
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
ガス置換デシケーター静電GDシリーズ マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ アズワンガス置換デシケーター静電GDシリーズ マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズアズワン
112,000税込123,200
1台
32日以内出荷
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく、使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミニウム棚板耐荷重(kg)約20/枚
静電仕様ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ アズワン静電仕様ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズアズワン
331,000税込364,100
1台
32日以内出荷
制電に加え、扉をマグネットパッキンにしたデシケーターです。マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
ユニットデシケーター UDシリーズ アズワンユニットデシケーター UDシリーズアズワン
50,900税込55,990
1セット(4台)
当日出荷
上に積み重ねたり横にも連結することができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。非帯電樹脂仕様で静電気の影響も抑えます。
仕様非帯電タイプ付属品棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値 3×10^11Ω(参考値))、留金/SUS303質量(kg)(棚板含む)約7.2内寸法(mm)215×220×200棚間隔(mm)43棚段数4段棚板耐荷重(kg)約2.5/段外寸法(mm)250×250×250アズワン品番2-7918-02総耐荷重(kg)約10
PETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付 アズワンPETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付アズワン
163,000税込179,300
1台
翌々日出荷
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-14棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
PETデシケーターBG SPシリーズ アズワンPETデシケーターBG SPシリーズアズワン
158,000税込173,800
1台
翌々日出荷
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-13棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ無し(ゴム足)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
オートドライデシケーターBG-FN キャスター付き SP-BGKFNシリーズ 574×524×1135mm アズワンオートドライデシケーターBG-FN キャスター付き SP-BGKFNシリーズ 574×524×1135mmアズワン
163,000税込179,300
1台
翌々日出荷
デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(cm2)約25キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製棚板寸法(mm)490×460
オートドライデシケーターFN SPシリーズ アズワンオートドライデシケーターFN SPシリーズアズワン
237,000税込260,700
1台
翌々日出荷
定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。庫内にコンセントを設置。コンセント付きをラインナップに追加!
コンセント有り(庫内)除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(cm2)約49キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー寸法(mm)(キャスター) 65
ガス置換デシケータージャンボ GDシリーズ アズワンガス置換デシケータージャンボ GDシリーズアズワン
272,000税込299,200
1台
32日以内出荷
各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
仕様静電仕様 ※、ステンレス棚材質本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス棚板間隔(mm)40棚板寸法(mm)490×460
ガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズ アズワンガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズアズワン
119,000税込130,900
1台
23日以内出荷
デシケーター同士を積み重ねての使用も可能です。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様で、アースターミナル付きです。積み重ねて使用可能なガス置換デシケーター
棚板寸法(mm)490×460取付ピッチ(mm)(棚板) 50
流量計付レギュレーター アズワン流量計付レギュレーターアズワン
140,000税込154,000
1台
当日出荷
ガス置換の際に導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台(FMC-1)または4台(FMC-2)コントロールできます。複数の気室、または複数台のデシケータに対応可能です。
仕様1次圧力: 約0.98MPa(10kg/cm2)MAX、2次圧力: 0~約0.49MPa(0~5kg/cm2)寸法(mm)280×133×190タイプ4連式耐圧(MPa)約0.6(7kg/cm2)流量(L/min)30(Max、一次圧力)、10(Max、二次圧力)耐熱温度(℃)60MAX対象ガスAr・N2・O2・CO2・He・Air・C2H2のうち1種類アズワン品番1-3167-02接続チューブ外径Φ6mm<流量計>流量10L/minMAX

デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります

シリカゲルタイプデシケーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら