スタンダードデシケーターBG 除湿剤収納ポケット付 SD-BG2Pシリーズアズワン当日出荷
除湿剤の交換が容易にすばやく行えます。
除湿剤交換時の外気開放面積が小さく、庫内の湿度への影響を抑えます。
除湿剤の視認性が良く、交換時期が分かりやすいです。
扉を開けずに除湿剤の交換が可能です。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムピッチ(mm)(棚板取付け)50内寸法(mm)560×483×731mm本体質量(kg)16サイズ(mm)574×517×765棚板寸法(mm)490×460
デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズアズワン翌々日出荷
省エネルギー水滴が出ない無騒音駆動部がないので静かです。扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。コンセント付を追加!定格100V15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用可能です。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)25~室内温度測定範囲0~60℃/10~60%RH湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズアズワン翌々日出荷
庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)15~室内温度測定範囲0~60℃/10~60%RH湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
ガラスデシケーター 褐色アズワン当日出荷から翌々日出荷
遮光タイプのため、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
付属品フタ、中板材質本体・蓋/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、プレート/磁器
防水評価試験機アズワン10日以内出荷
圧力容器内(耐圧 0.3MPa)で水深30mに沈めた状況を再現することができます。容器は透明のアクリルなので内部を観察しながらご利用頂けます。安全対策のためのリリーフ弁(作動圧力0.4MPa)が付いています。内部を観察しながら防水試験が可能です
付属品アナログ圧力計、リリーフ弁(作動圧力 0.4Mpa)、手動型圧力テストポンプ、チューブ(本体、テストポンプの接続)材質本体:PMMA(アクリル)厚さ(mm)本体/10、フタ/20寸法(mm)(圧力容器内) Φ180×275質量(kg)(アクリル本体)5、(テストポンプ)4アズワン品番4-2679-01
デシケーター PP/PC製アズワン当日出荷から12日以内出荷
蓋は丈夫でクリアなポリカーボネート製のため、中の観察が容易です。コストパフォーマンスに優れたPP/PC製デシケーター!
デシケータ用FAN付庫内循環棚 490×460×25mmアズワン翌々日出荷
微風ファンを4枚搭載したデシケータ用庫内循環装置です。湿気の澱みを防ぎ、庫内湿度の均一化を図ります。微風ファンは角度が変えられ、棚板へ風が当たらないよう向きを変えることができます。棚板レール付きで追加オプションとして適しています。デシケーター庫内の湿度均一化を図ります。
材質(棚板) PVC(アイボリー)寸法(mm)490×460×25質量(kg)約2.0電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ、コード長・約1.5m SW付 )アズワン品番4-2454-01ファンDC軸流FAN(ロースピードタイプ)×4個 ※ファンガード表裏付
静電仕様ヘビーデシケーター 制電仕様 HDシリーズアズワン32日以内出荷
制電仕様の大容量ガス置換デシケーターです。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
ガス置換デシケーター SUS・マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズアズワン32日以内出荷から42日以内出荷
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き)キャスター径(Φmm)65棚板寸法(mm)490×460取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板耐荷重(kg)約20/枚取付ねじ(バルブ用) Rc1/4×4個
ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズアズワン32日以内出荷
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
静電仕様ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズアズワン32日以内出荷
制電に加え、扉をマグネットパッキンにしたデシケーターです。マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
ユニットデシケーター UDシリーズアズワン当日出荷
上に積み重ねたり横にも連結することができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。非帯電樹脂仕様で静電気の影響も抑えます。
仕様非帯電タイプ付属品棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値 3×10^11Ω(参考値))、留金/SUS303質量(kg)(棚板含む)約7.2内寸法(mm)215×220×200棚間隔(mm)43棚段数4段棚板耐荷重(kg)約2.5/段外寸法(mm)250×250×250アズワン品番2-7918-02総耐荷重(kg)約10
ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズアズワン当日出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz消費電力3W除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(使用環境による)
PETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付アズワン翌々日出荷
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-14棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
PETデシケーターBG SPシリーズアズワン翌々日出荷
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-13棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ無し(ゴム足)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
真空ポリカデシケーターアズワン当日出荷
ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。コックが2個装備されています。
仕様300GA2型付属品磁製プレート×1枚材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)3.1内径(Φmm)306全高(mm)368(※真空計除く)外径(Φmm)(金属コック) 9内容量(L)約19アズワン品番1-5801-24許容真空度(Pa)約133
オートドライデシケーターBG-FN キャスター付き SP-BGKFNシリーズ 574×524×1135mmアズワン翌々日出荷
デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(cm2)約25キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製棚板寸法(mm)490×460
オートドライデシケーターBG-FN ゴム足付き SP-BGFNシリーズ 574×524×1065mmアズワン翌々日出荷
デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。ゴム足付き仕様です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ無し(ゴム足)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
オートドライデシケーターFN SPシリーズアズワン翌々日出荷
定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。庫内にコンセントを設置。コンセント付きをラインナップに追加!
コンセント有り(庫内)除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(cm2)約49キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー寸法(mm)(キャスター) 65
ガス置換デシケータージャンボ GDシリーズアズワン32日以内出荷
各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
仕様静電仕様 ※、ステンレス棚材質本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス棚板間隔(mm)40棚板寸法(mm)490×460
ガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズアズワン23日以内出荷
デシケーター同士を積み重ねての使用も可能です。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様で、アースターミナル付きです。積み重ねて使用可能なガス置換デシケーター
棚板寸法(mm)490×460取付ピッチ(mm)(棚板) 50
流量計付レギュレーターアズワン当日出荷
ガス置換の際に導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台(FMC-1)または4台(FMC-2)コントロールできます。複数の気室、または複数台のデシケータに対応可能です。
仕様1次圧力: 約0.98MPa(10kg/cm2)MAX、2次圧力: 0~約0.49MPa(0~5kg/cm2)寸法(mm)280×133×190タイプ4連式耐圧(MPa)約0.6(7kg/cm2)流量(L/min)30(Max、一次圧力)、10(Max、二次圧力)耐熱温度(℃)60MAX対象ガスAr・N2・O2・CO2・He・Air・C2H2のうち1種類アズワン品番1-3167-02接続チューブ外径Φ6mm<流量計>流量10L/minMAX
ポリカデシケーターアズワン当日出荷
PC(ポリカーボネート)製の軽量・強靱なデシケーターです。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま載せる事ができます。
付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネイト)、Oリング/ニトリルゴム、プレート/磁器質量(kg)1.41内径(Φmm)245全高(mm)296内容量(L)約9アズワン品番1-066-22
デシケーターBGアズワン当日出荷
約400nm以下の波長をカットするレモンクリア色を採用していますので、庫内の確認も容易です。扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。各種アクセサリー(別売)で、より便利にご使用いただける省スペース設計のBGシリーズ。
防塵防湿キャリーアズワン翌々日出荷
Oリングと止め具で密封しますので機密性に優れています。乾燥剤を入れてデシケーターとして使用できます。キャリアハンドルをたたむことで、スタッキングが可能です。上蓋が180℃開きますので、作業がしやすいです。
デシケーター(耐荷重型)アズワン当日出荷
大容量のガス置換デシケーターです。
扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。
アースが取れるように、アースターミナルを付けています。
流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。
大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)質量(kg)60有効内寸(mm)1138×483×1486耐荷重(kg)約200キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×600×1765取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約35/枚アズワン品番6-6959-02棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300棚板調整ピッチ(mm)50
静電仕様デシケーターアズワン21日以内出荷
ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。
仕様【扉パッキン】マグネット式付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミタイプ静電仕様キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×517×1765本体質量(kg)48内寸(mm)1138×483×1486棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレスアズワン品番1-6129-12棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
免震デシケーターアズワン当日出荷
足元に衝撃吸収ゴムを採用しており、地震等による揺れや、周辺機器からの振動を緩和する事が可能です。
扉にはカマ掛けハンドルを採用しており、優れた気密性と保管品の飛び出し防止機能を備えています。
防振機能を備えたデシケーター
仕様【扉パッキン】マグネット式付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミタイプ免震仕様キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×518×1586本体質量(kg)48内寸(mm)1138×483×1486棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
ポータブルデシケータアズワン当日出荷
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。
本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。
持ち運び可能な小型デシケーター。
スタンダードデシケーターBG(強化プラスチック棚板)アズワン当日出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
仕様強化プラスチック棚材質(本体)PMMA(アクリル)棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)10kg/枚材質(棚板)強化プラスチック材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
スタンダードデシケーター(Ut-Lab)アズワン当日出荷
本体内部は気密性に優れています。
机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)ピッチ(mm)棚板取付け100×4段棚板耐荷重(kg)約5/枚扉開閉方式パッチン錠式棚板寸法(mm)268×256×10
静電仕様デシケーター BGアズワン22日以内出荷から61日以内出荷
ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
『デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255