シリカゲルタイプデシケーター :「収納」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
除湿剤の交換が容易にすばやく行えます。
除湿剤交換時の外気開放面積が小さく、庫内の湿度への影響を抑えます。
除湿剤の視認性が良く、交換時期が分かりやすいです。
扉を開けずに除湿剤の交換が可能です。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム
ピッチ(mm)(棚板取付け)50
内寸法(mm)560×483×731mm
本体質量(kg)16
サイズ(mm)574×517×765
棚板寸法(mm)490×460
ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。フラット扉採用で横並べ保管も可能です。持ち手付きは、運搬・移動が簡単に行えます。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚
質量(kg)約6.3(棚板込み)
材質(本体)AS(アクリロニトリルチレン)樹脂
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×344.5×387
棚板間隔(mm)65(最高5枚収納可能)
棚板耐荷重(kg)2kg
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400
棚板寸法(mm)306×332×10
外形寸法(mm)350×350×400
内寸法(mm)340×344.5×387
総耐荷重(kg)5
フラット扉を採用していますので、横並べ保管もスッキリ実現します。ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。
材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
棚板間隔(mm)65
棚板耐荷重(kg)2kg
材質(枠)ABS樹脂
ゴム足高さ15mm
『デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります
- シリカゲルタイプデシケーター
- オートドライデシケーター
- ガスデシケーター
- 真空デシケーター
- キャリーボックス/セルホルダー
- デシケーター関連品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。