シリカゲルタイプデシケーター :「棚用枠」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力3W 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(使用環境による)
1台
55,900 税込61,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン) 材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK) ピッチ(mm)棚板取付け100×4段 棚板耐荷重(kg)約5/枚 扉開閉方式パッチン錠式 棚板寸法(mm)268×256×10
1個
47,500 税込52,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラット扉を採用していますので、横並べ保管もスッキリ実現します。ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。
材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 棚板間隔(mm)65 棚板耐荷重(kg)2 材質(枠)ABS樹脂 ゴム足高さ15mm
1セット(4台)
84,300 税込92,730
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量のガス置換デシケーターです。 扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。 アースが取れるように、アースターミナルを付けています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。 大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚 材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430) 質量(kg)60 有効内寸(mm)1138×483×1486 耐荷重(kg)約200 キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 外寸(mm)1152×600×1765 取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約35/枚 アズワン品番6-6959-02 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
395,000 税込434,500
当日出荷

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。ゴム足付き仕様です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) キャスタータイプ無し(ゴム足) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
155,000 税込170,500
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製 棚板寸法(mm)490×460
1台
163,000 税込179,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。庫内にコンセントを設置。コンセント付きをラインナップに追加!
コンセント有り(庫内) 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー 寸法(mm)(キャスター) 65
1台
237,000 税込260,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個 棚間隔(mm)35 棚板耐荷重(kg)約10/枚 取付ピッチ(mm)(棚板) 50 棚板寸法(mm)490×460
1台
71,900 税込79,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個 棚間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 取付ピッチ(mm)(棚板) 50 棚板寸法(mm)490×460
1台
79,900 税込87,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製 棚板間隔(mm)35 アズワン品番1-6003-13 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) キャスタータイプ無し(ゴム足) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
158,000 税込173,800
翌々日出荷

リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製 棚板間隔(mm)35 アズワン品番1-6003-14 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
163,000 税込179,300
翌々日出荷

マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き) キャスター径(Φmm)65 棚板寸法(mm)490×460 取付ピッチ(mm)(棚板) 50 棚板耐荷重(kg)約20/枚 取付ねじ(バルブ用) Rc1/4×4個
1台
205,000 税込225,500
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーター同士を積み重ねての使用も可能です。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様で、アースターミナル付きです。積み重ねて使用可能なガス置換デシケーター
棚板寸法(mm)490×460 取付ピッチ(mm)(棚板) 50
1台
119,000 税込130,900
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430 取付ピッチ50mm(40mm間隔) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300
1台
205,000 税込225,500
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制電仕様の大容量ガス置換デシケーターです。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430 取付ピッチ50mm(40mm間隔) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300
1台
334,000 税込367,400
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制電に加え、扉をマグネットパッキンにしたデシケーターです。マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430 取付ピッチ50mm(40mm間隔) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300
1台
331,000 税込364,100
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
仕様静電仕様 ※、ステンレス棚 材質本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス 棚板間隔(mm)40 棚板寸法(mm)490×460
1台
272,000 税込299,200
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります