シリカゲルタイプデシケーター :「sus 枠」の検索結果
特価
本日11月25日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
扉部にはパッチン錠を採用しています。
高温の試料保管に適しています。
付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)
材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂
質量(kg)6
棚板耐荷重(kg)約5
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力3W
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)25(使用環境による)
本体内部は気密性に優れています。
机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)
ピッチ(mm)棚板取付け100×4段
棚板耐荷重(kg)約5/枚
扉開閉方式パッチン錠式
棚板寸法(mm)268×256×10
大容量のガス置換デシケーターです。
扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。
アースが取れるように、アースターミナルを付けています。
流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。
大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)
質量(kg)60
有効内寸(mm)1138×483×1486
耐荷重(kg)約200
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
外寸(mm)1152×600×1765
取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約35/枚
アズワン品番6-6959-02
棚板寸法(mm)470×460
スライド幅(mm)300
棚板調整ピッチ(mm)50
1個
¥395,000
税込¥434,500
当日出荷
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き)
キャスター径(Φmm)65
棚板寸法(mm)490×460
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
棚板耐荷重(kg)約20/枚
取付ねじ(バルブ用) Rc1/4×4個
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430
取付ピッチ50mm(40mm間隔)
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
棚板耐荷重(kg)約35/枚
棚板寸法(mm)470×460
スライド幅(mm)300
制電仕様の大容量ガス置換デシケーターです。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430
取付ピッチ50mm(40mm間隔)
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
棚板耐荷重(kg)約35/枚
棚板寸法(mm)470×460
スライド幅(mm)300
制電に加え、扉をマグネットパッキンにしたデシケーターです。マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430
取付ピッチ50mm(40mm間隔)
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
棚板耐荷重(kg)約35/枚
棚板寸法(mm)470×460
スライド幅(mm)300
『デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります
- シリカゲルタイプデシケーター
- オートドライデシケーター
- ガスデシケーター
- 真空デシケーター
- キャリーボックス/セルホルダー
- デシケーター関連品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。