7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインパワーAT 東拓工業 動画あり
許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

タイガースポリマータイパワーホースWR型
耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 材質軟質PVC/硬質PVC オレンジ/ブラック 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク 特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

東拓工業ラインパワーATL
エコ商品
ラインパワーATの軽量タイプです。
用途泥水シールド工法など土木工事の泥水の吸圧送用。セメントなどの粉粒体の吸圧送用。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。 適合流体水・温水、粉体・粒体、モルタル 材質耐摩耗性ゴム 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.70(7.1) 使用温度範囲(℃)-10~50 機能耐圧0.7MPa(7.1kgf/cm3)・耐摩耗性有・静電気防止(アース無) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

26124 【オーダー】ラインパワーAT 東拓工業 カスタマイズ可 動画あり
許容圧力1.00MPa{10.2kgf/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。 内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。 外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途土木工事の泥水の吸圧送。一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。 長さ(m)1~50 特性耐圧 流体水・温水、粉体・粒体、モルタル 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)050、065、075、100、125、150、200 耐圧(MPa)1.0(10.2kgf/cm3) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
9,467 税込10,414
翌々日出荷

TiPOWER-WR 【オーダー】タイパワーホース WR型 タイガースポリマー カスタマイズ可
許容圧力1.0MPa{10.2kgf/cm2}と耐圧性に優れています。 (外筒加締、内筒拡大金具の場合) 内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。 土木工事の泥水の吸圧送。 耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 長さ(m)1~50 特性耐圧 流体水 / モルタル・セメントミルク 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)038,050,065,075,100,125,150,200 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐圧5kgf/cm2以下、耐圧10kgf/cm2以下、耐油 サービス分類オーダー・加工
1本
7,400 税込8,140
3日以内出荷

耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 材質軟質PVC/硬質PVC オレンジ/ブラック 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク 特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送 減圧変形温度(℃)65
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 材質軟質PVC/硬質PVC オレンジ/ブラック 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク 特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送 減圧変形温度(℃)65
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)