サクションホース :「しめTAC」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「内径(Φmm)」から絞り込む
25.4(1)
31.8(1)
38.1(1)
50.8(1)
63.5(1)
76(1)
101.6(1)
127(1)
152.4(1)
203(1)
WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。
補強コード入りなので、耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用
材質軟質PVC/硬質PVC
色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水
特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。