制電性に優れていますので、マスターバッチがホース内に付着せず作業も安心です。
ホース外面に導電糸が付いていますので、アース用クリップ(別売)を取り付けるだけでアースが可能です。
材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止剤配合、補強材/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-1~+50
使用圧力(MPa)-0.10~+0.15
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。