サクションホース :「ダクトホース」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
19.4(1)
25.4(1)
31.8(1)
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。
軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付きです。
加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。
土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。
各種薬品、粉・粒体の輸送用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
材質軟/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/透明性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。
用途送水・吸水用
粉体・粒体の輸送用
甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用
汚泥吸引車のサクション用
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
種別右巻き
材質軟/硬質PVC
色透明/オレンジ
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(泥水/スラリー)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/透明性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。
内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付
用途デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。
土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質軟/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/透明性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。
特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。
内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。
カットマーク付
用途重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。
内径(Φmm)(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8
外径(Φmm)(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2
長さ(m)1~50
特性耐油
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
ピッチ(mm)(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2
肉厚(mm)(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9
使用流体軽油、灯油、重油
呼び径(Φmm)019、025、032
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)。
可塑剤にDOP[フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)]を使用しておりません。
ワイヤー(SUS)で補強しておりますので、サビが発生しにくく、高温(最高80℃)での使用に堪えます。また、優れた静電防止効果があります。
内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。
ホース両端に、ホコリ防止用キャップを取り付けておりますので衛生的です。
用途ビール、清酒類、飲料水、鮮魚介類、めん類、しょう油、みそ、ソース、酢、調味料類、野菜、果実、海草、米麦粉、でんぷん、さとう、茶類等
長さ(m)1~20
特性耐熱、静電防止
流体酒類、原料アルコール、酢、醤油、牛乳、清涼飲料水
商品タイプカスタマイズ品
呼び径(mm)025、032、038、050、065、075
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
内外面平滑で取扱いが容易な、耐油デリバリー・サクション兼用ホースです。
特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。
内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。
用途デリバリー・サクション兼用
重油、軽油、灯油などの油類の輸送用
長さ(m)1~50
特性耐油/低温柔軟
流体軽油、灯油、重油
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
呼び径(mm)025、032、038、050、065、075
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。