「内径(Φmm)」から絞り込む
25.4(5)
32
38(3)
50.8(5)
63.5(5)
76.2(4)
101.6(4)
125.9(1)
127(2)
152.4(2)
内径(Φmm)をもっと見る
SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。
材質塩ビ
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(温水)
特性耐圧/透明性
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。
材質塩ビ
色クリアグリーン
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)
特性耐静電/透明性
補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。
ダンバー車のサクション用に。
仕様補強コード
材質軟質PVC/硬質PVC
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。
材質特殊配合エラストマー
色白
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む)
特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。