5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
25.4(2)
32(2)
38(2)
50.8(1)
101.6(1)
125.9(1)
151.4(1)
203.7(1)
254(1)
304.8(1)
内径(Φmm)をもっと見る
補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。 仕様補強コード 材質軟質PVC/硬質PVC 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水(泥水/スラリー) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ラインエース 東拓工業 動画あり
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 材質塩ビ 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水) 特性耐圧/透明性
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー) RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性
1巻
1,898 税込2,088
取扱い終了
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

22114 【オーダー】ラインエース 東拓工業 カスタマイズ可 動画あり
東拓工業【オーダー】ラインエース
エコ商品
SDホースの耐圧タイプです。補強コード入りで許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。(Φ250、Φ300は0.25MPa{2.5kgf/cm2}です。)
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水(温水) 呼び径(Φmm)25、38、50、75、100、125.、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/透明性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,838 税込2,022
翌日出荷

東拓工業ラインエース
エコ商品
SDホースの耐圧タイプです。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。 材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維 使用温度範囲(℃)-10~50 許容圧力(MPa)常温:0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)