絶縁手袋 :「手袋 ネジ」の検索結果
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。
【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。
【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
仕様定期自主点検必要
種別一般型
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。
指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。
指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
全長(mm)270
入数(双)1
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。