絶縁手袋 :「絶縁上衣」の検索結果
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事
厚さ(mm)1.3
仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要
材質天然ゴム
質量(g)400
規格JIS T8112
入数(双)1
機能絶縁
全長(cm)41
試験電圧(V/1分)12000
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
厚さ(mm)1.6
仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要
材質天然ゴム
形状NU型
質量(g)480
規格JIS T8112
入数(双)1
全長(cm)46
試験電圧(V/1分)20000
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。