絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ALPINE(10)
  • 槌屋ヤック(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ENDY(3)
  • Pioneer(パイオニア)(2)
  • JVC(2)
  • FURUNO(2)
  • パイオニア(2)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • ストリート(1)
  • トヨタ部品大阪共販(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新セキュリティ対応 ETC2.0車載器 三菱電機

    新セキュリティ対応 ETC2.0車載器

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1台
    9日以内出荷
    信号機の情報を表示し、安全かつ円滑な走行をサポート。赤信号残時間表示。交差点で赤信号待ちの状態から青信号に変わるまでの残り時間をNR-MZ300PREMI/NR-MZ200シリーズの地図画面左下にゲージで表示します。車種に応じて選べる2種類のアンテナ。ヘッドアップディスプレイとの連携で、より安心・安全!。NR-MZ300PREMI/NR-MZ200シリーズオプション品のヘッドアップディスプレイ「DU-200HU」と組み合わせて使用すれば、最小限の視線移動で情報確認が可能になり、より安全なドライブをサポートします。
    寸法(mm)【本体】113×70×15【アンテナ】30.5×79
  • 新セキュリティ対応 ETC1.0車載器 三菱電機

    新セキュリティ対応 ETC1.0車載器

    三菱電機
    10,998税込12,098
    1台
    欠品中
    ETCカード有効期限案内機能搭載。ETCカード認証時にカード有効期限を音声で通知します。ETCカードの有効期限切れを喚起し、ETCレーンでのトラブルを未然に防止します。より聞き取りやすくなった音声案内。ETCカード誤挿入時の確認メッセージの復唱やレーン通過時の利用案内など、聞き取りやすい音声で、メッセージを効果的に伝えます。本体LEDとブザー音でお知らせ。本体LEDとブザー音により、ETC車載器やカードの異常など、さまざまなお知らせを発信します。
    仕様●ICカードI/F:ISO/IEC(DIS7816-1、-2、-3、-4に準拠)●音声部:スピーカー内蔵質量(g)アンテナ部:65※外付けスピーカーの接続はできません。規格ARIB規格(ARIBSTD-T75)対応電源12V専用(ACC)ケーブル長(m)3.5(本体と接続)本体質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ部:30.2×18.4×30.2消費電流(mA)400以下動作温度範囲(℃)‐30~+85本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×17×103
  • ETC2.0車載器[光VICS対応] 三菱電機

    ETC2.0車載器[光VICS対応]

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷
    ETCアンテナと高度化光ビーコンアンテナを1つの統合。
    仕様ETCカード有効期限案内、音声案内、LED・ブザー、カード置き忘れ警告、利用履歴検索、累計料金案内、セキュリティー対策、LED内蔵アンテナ、ナビ連携、高度化光ビーコンタイプフロントガラス貼付型
ETC車載器