絞り込み
ブランド
  • ミドリ安全(4)
  • ヨツギ(4)
  • 渡部工業(2)
  • UVEX(ウベックス)(1)
形状
形状
ハイカット(1)
形状
ミドルカット(1)
形状
ローカット(1)
サイズ(cm)
  • 24.5
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 23.5(5)
  • 24(12)
  • 25(13)
  • 25.5(12)
  • 26(12)
  • 26.5(11)
  • 27(12)
  • 27.5(9)
  • 28(12)
  • 29(7)
  • 30(6)
機能
  • 機能絶縁(8)
材質(先芯)
  • 材質(先芯)なし(1)
  • 材質(先芯)樹脂製(4)
甲被タイプ
  • 甲被タイプ紐タイプ(3)
紐タイプ
規格
  • JIS規格合格(3)
  • その他(1)
JIS規格合格・その他
  • 色ブラック(2)
ブラック
材質(アッパー)
  • ゴム(1)
  • 天然皮革(3)
ゴム・天然皮革
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐電靴とは、絶縁靴とも呼ばれ、低圧回路(商用電圧)に誤って触れても感電を軽減できる絶縁性に優れた靴です。耐電靴は、電気工事や電気保全作業の安全性を高めます。すね部分までガードする長靴タイプの絶縁靴が多いですが、短靴やオーバーシューズもあります。作業環境に必要な耐電圧を確認したうえで製品を選びましょう。なお、同じ「タイデン」の読みでも「耐電」ではなく「帯電」と表記される別の語があります。これは、静電気の帯電防止性能のことです。モノタロウでは、静電気の帯電防止性能を持つ靴を「静電靴」カテゴリに分類しています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ゴム長靴 ヨツギ絶縁ゴム長靴ヨツギ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1足
当日出荷から13日以内出荷
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類作業靴長さ(cm)(前)43.5、(後)41(26.0cm)使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁質量(g/足組)1950(26.0cmの場合)靴タイプ長靴
電気用天然ゴム長靴 渡部工業電気用天然ゴム長靴渡部工業
19,980税込21,978
1足
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性に優れています。
用途活線作業用です。 電気工事などで使用します。標準質量(g/片足)1000(26cm)長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm)仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品種類作業靴使用電圧(V)7000以下機能絶縁性試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 ミドリ安全絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁ミドリ安全(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1足
当日出荷から翌々日出荷
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。足幅EEE形状ローカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ ミドリ安全JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズミドリ安全
12,980税込14,278
1足
当日出荷から12日以内出荷
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載ブラック材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)機能絶縁JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(底部)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
絶縁ゴム長靴 えぐり ヨツギ絶縁ゴム長靴 えぐりヨツギ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1足
当日出荷から9日以内出荷
膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など仕様定期自主点検必要材質天然ゴム種類作業靴規格厚生労働省検定合格品使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
電気用ゴム長靴(先芯入り) 渡部工業電気用ゴム長靴(先芯入り)渡部工業
24,980税込27,478
1足
当日出荷から10日以内出荷
つま先に樹脂製先芯を内蔵した高圧用の絶縁長靴です。拍車付きで履き脱ぎがスムーズに行えます。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。材質天然ゴム種類作業靴機能絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 1025靴タイプ長靴
絶縁ゴム長靴えぐり ヨツギ絶縁ゴム長靴えぐりヨツギ
20,980税込23,078特価
1足
当日出荷から11日以内出荷
材質(アッパー)天然ゴム機能絶縁材質(先芯)なし適正電圧(V)交流・直流7000以下
絶縁樹脂長靴 ヨツギ絶縁樹脂長靴ヨツギ
14,980税込16,478
1足
翌々日出荷から3日以内出荷
適正電圧(V)交流・直流7000以下
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁 ミドリ安全絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁ミドリ安全
10,980税込12,078
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。 万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。 樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に足幅EEE材質甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:樹脂、靴底:ゴム1層形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴電圧(V)直流750以下、交流300以下試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
作業靴ウベックス クアトロ GTX UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス クアトロ GTXUVEX(ウベックス)
19,980税込21,978
1足
当日出荷
ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。優れた耐滑性を備えています。取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。
材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り長編上作業靴 V213JN耐滑絶縁 ミドリ安全絶縁ゴム底 樹脂先芯入り長編上作業靴 V213JN耐滑絶縁ミドリ安全
17,980税込19,778
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。 万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。 樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に足幅EEE形状ハイカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S/H合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴

その他用途・機能別靴』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁靴/耐電靴