耐電靴とは、絶縁靴とも呼ばれ、低圧回路(商用電圧)に誤って触れても感電を軽減できる絶縁性に優れた靴です。耐電靴は、電気工事や電気保全作業の安全性を高めます。すね部分までガードする長靴タイプの絶縁靴が多いですが、短靴やオーバーシューズもあります。作業環境に必要な耐電圧を確認したうえで製品を選びましょう。なお、同じ「タイデン」の読みでも「耐電」ではなく「帯電」と表記される別の語があります。これは、静電気の帯電防止性能のことです。モノタロウでは、静電気の帯電防止性能を持つ靴を「静電靴」カテゴリに分類しています。
特価
本日1月6日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
絶縁性に優れています。
用途活線作業用です。
電気工事などで使用します。
標準質量(g/片足)1000(26cm)
長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm)
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品
種類作業靴
使用電圧(V)7000以下
機能絶縁性
試験電圧(V/1分)20000
靴タイプ長靴
安全靴と絶縁ゴム長靴の履き替え作業が不要となります。バックル固定式で容易に着脱できます。左右同型フリーサイズの為、作業間で共用出来ます。(25cm~28cm安全靴に適用)。高強度繊維の中敷きを使用しています。安全靴を履きながら、そのまま装着し、活線作業が可能となります。
用途電力、鉄道、自動車などの点検や保守などの作業に。
トラスコ品番365-6808
形状ハイカット
サイズフリー
サイズ(cm)25~28(安全靴に適合)
材質(アッパー)エラストマー
使用電圧(V)直流7000以下
機能絶縁
材質(先芯)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポン
靴タイプブーツ
1足
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
足幅EEE
形状ローカット
質量(kg)1
種類セーフティーシューズ
規格JIS T 8101 C1/S合格
電圧(V)直流750以下、交流300以下
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)ゴム1層
機能絶縁
材質(先芯)樹脂
試験電圧(V/1分)AC50Hz3K
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載
色ブラック
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
機能絶縁
JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格
材質(底部)合成ゴム2層底
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
用途低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。
形状ローカット
質量(g)840(両足)
材質(ソール)SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層)
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格
足幅3E
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
つま先に樹脂製先芯を内蔵した高圧用の絶縁長靴です。拍車付きで履き脱ぎがスムーズに行えます。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。
材質天然ゴム
種類作業靴
機能絶縁
2018年トラスコ掲載ページ6 1025
靴タイプ長靴
膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに。
仕様定期自主点検必要
トラスコ品番147-7988
材質天然ゴム
種類作業靴
サイズ(cm)27.5
規格厚生労働省検定合格品
使用電圧(V)交流7000以下
機能絶縁
試験電圧(V/1分)20000
靴タイプ長靴
1足
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。
万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に
足幅EEE
材質甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:樹脂、靴底:ゴム1層
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類安全靴
電圧(V)直流750以下、交流300以下
試験電圧(V/1分)AC50Hz3K
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。
万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に
足幅EEE
形状ハイカット
質量(kg)1
種類セーフティーシューズ
規格JIS T 8101 C1/S/H合格
電圧(V)直流750以下、交流300以下
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)ゴム1層
機能絶縁
材質(先芯)樹脂
試験電圧(V/1分)AC50Hz3K
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。