シム、シムリングのシムは、精密な高さ調整、隙間調整のために用いられるもので、主として平板な形状をしています。円形のものはシムリング、あるいはワッシャーと呼ばれ、0.01ミリ単位の非常に精密な厚さに加工されていることが特徴です。隙間調整などのためにさまざまな機械類に用いられており、活躍の場は豊富です。鉄や真鍮、ステンレスなどさまざまな材質のシムがありますので、使用する環境や目的に応じて選択してください。シムボックスは必要なサイズに応じて自由にカットして使えますので便利です。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質アルミ(AI1050P)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮
厚さ(mm)0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.65, 0.80 各1枚
寸法(mm)150×300
アズワン品番64-2208-79
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)50
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)16×27
アズワン品番64-2209-25
1セット(100個)
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)125
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)41×63.5
アズワン品番64-2209-28
1セット(100個)
¥117,500
税込¥129,250
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)100
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)32×57
アズワン品番64-2209-27
1セット(100個)
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)75
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)19×40
アズワン品番64-2209-26
1セット(100個)
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
材質ステンレス
幅(mm)125
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)125×125(41)
アズワン品番64-2209-20
許容差(μm)32(参考)
1パック(10枚)
¥9,030
税込¥9,933
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.4
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-6
寸法(mm)50×50
溝幅(mm)16
許容差±0.032mm(参考)
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.4
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-56
寸法(mm)100×100
溝幅(mm)32
許容差±0.032mm(参考)
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.4
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-26
寸法(mm)75×75
溝幅(mm)19
許容差±0.032mm(参考)
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
厚さ(mm)0.4
材質ステンレス(SUS302)
エスコ品番EA440EB-0.4
質量(g)688
寸法150mm×1.25m
許容差±0.045
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.4
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.4
質量(g)1242
寸法150mm×2.5m
許容差±0.039
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。