シム、シムリングのシムは、精密な高さ調整、隙間調整のために用いられるもので、主として平板な形状をしています。円形のものはシムリング、あるいはワッシャーと呼ばれ、0.01ミリ単位の非常に精密な厚さに加工されていることが特徴です。隙間調整などのためにさまざまな機械類に用いられており、活躍の場は豊富です。鉄や真鍮、ステンレスなどさまざまな材質のシムがありますので、使用する環境や目的に応じて選択してください。シムボックスは必要なサイズに応じて自由にカットして使えますので便利です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm)140 幅(mm)70
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のためサビに強く、水回りや屋外での使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。
用途重量運搬物の水平出しに使用。 材質スチール 寸法(mm)50×100
1箱(20枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス 幅(mm)50 厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00 幅W×深さ(mm)16×27 アズワン品番64-2209-25
1セット(100個)
54,000 税込59,400
翌日出荷

溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス 幅(mm)125 厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00 幅W×深さ(mm)41×63.5 アズワン品番64-2209-28
1セット(100個)
117,500 税込129,250
翌日出荷

溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス 幅(mm)100 厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00 幅W×深さ(mm)32×57 アズワン品番64-2209-27
1セット(100個)
71,000 税込78,100
翌日出荷

溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス 幅(mm)75 厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00 幅W×深さ(mm)19×40 アズワン品番64-2209-26
1セット(100個)
56,000 税込61,600
翌日出荷

材質ステンレス 幅(mm)125 厚さ(mm)2 寸法(mm)125×125(41) 幅W×深さ(mm)41×65 アズワン品番64-2209-24 許容差(μm)70(参考)
1パック(10枚)
19,600 税込21,560
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)2 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-60 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.07mm(参考)
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)2 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-30 寸法(mm)75×75 溝幅(mm)19 許容差±0.07mm(参考)
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)2 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-10 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.07mm(参考)
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷