シム :「ぜんまい」の検索結果
シム、シムリングのシムは、精密な高さ調整、隙間調整のために用いられるもので、主として平板な形状をしています。円形のものはシムリング、あるいはワッシャーと呼ばれ、0.01ミリ単位の非常に精密な厚さに加工されていることが特徴です。隙間調整などのためにさまざまな機械類に用いられており、活躍の場は豊富です。鉄や真鍮、ステンレスなどさまざまな材質のシムがありますので、使用する環境や目的に応じて選択してください。シムボックスは必要なサイズに応じて自由にカットして使えますので便利です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。