シム :「シム 厚さ」の検索結果

シム、シムリングのシムは、精密な高さ調整、隙間調整のために用いられるもので、主として平板な形状をしています。円形のものはシムリング、あるいはワッシャーと呼ばれ、0.01ミリ単位の非常に精密な厚さに加工されていることが特徴です。隙間調整などのためにさまざまな機械類に用いられており、活躍の場は豊富です。鉄や真鍮、ステンレスなどさまざまな材質のシムがありますので、使用する環境や目的に応じて選択してください。シムボックスは必要なサイズに応じて自由にカットして使えますので便利です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート 材質SUS301 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301 種別ロール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)