シム :「シム 厚さ」の検索結果
シム、シムリングのシムは、精密な高さ調整、隙間調整のために用いられるもので、主として平板な形状をしています。円形のものはシムリング、あるいはワッシャーと呼ばれ、0.01ミリ単位の非常に精密な厚さに加工されていることが特徴です。隙間調整などのためにさまざまな機械類に用いられており、活躍の場は豊富です。鉄や真鍮、ステンレスなどさまざまな材質のシムがありますので、使用する環境や目的に応じて選択してください。シムボックスは必要なサイズに応じて自由にカットして使えますので便利です。
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)
セット内容各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質アルミ(AI1050P)
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
保管に便利な紙製ケース入りです。
材質ステンレス(SUS304)
長さL(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)150
長さL(mm)500
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
保管に便利な紙製ケース入りです。
テープ状に収納されていますので、必要なだけ引き出し、カットしてご使用下さい。
長さL(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
材質鉄黒染め
寸法B(mm)10
寸法G(mm)9
幅A(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro
仕様材料 = ポリエステル厚さ = 0.1mm長さ = 457mm幅 = 305mmカラー = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
材質アルミ
適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック
仕様材料 = ポリエステル厚さ = 0.19mm長さ = 457mm幅 = 305mmカラー = 透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
プラスチック
仕様材料 = ポリエステル厚さ = 0.13mm長さ = 457mm幅 = 305mmカラー = 茶
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
プラスチック
仕様材料 = ポリエステル厚さ = 0.08mm長さ = 457mm幅 = 305mmカラー = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
プラスチック
仕様材料 = ポリエステル厚さ = 0.25mm長さ = 457mm幅 = 305mmカラー = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
プラスチック
仕様材料 = ポリプロピレン厚さ = 0.51mm長さ = 457mm幅 = 305mmカラー = 黄
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
プラスチック
仕様材料 = ポリプロピレン厚さ = 0.38mm長さ = 457mm幅 = 305mmカラー = 赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
プラスチック
仕様材料 = ポリエステル厚さ = 0.05mm長さ = 457mm幅 = 305mmカラー = 青
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。