シムリング :「スペーサーシム」の検索結果
シムリングとは、主にベアリングや機械製品の組み立て時に使用する部品。ネジ部分などに隙間などの穴埋めや厚さ調整、高さの調整のために使用する薄い金属の板のことです。ピローの芯出しやベアリングの調整などさまざまな場面で活躍します。シムリングに使用されている素材はSPCC相当の鉄やステンレス、真鍮など。サイズも種類が豊富にあるので、用途に合わせて選ぶことができます。10枚入りの1パックか、1枚ずつで販売されていることがほとんどです。
「内径(Φmm)」から絞り込む
3
4(2)
10(3)
12(2)
15(3)
16(3)
17(2)
20(3)
25(2)
30(2)
内径(Φmm)をもっと見る
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)
セット内容各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。