シムプレートとは機械製作などの作業現場において隙間など埋めたりする高さ調整のために用いられるスペーサーに使われるプレートのことです。シムプレートの材質は銅や真鍮などの金属でできており、シート状のものはもちろん柔らかく加工のしやすいロール状までさまざま。またシムプレート専用のケースまで豊富なアイテムを扱っています。機械を組み立てる時にパーツ同士の微調整のためにシムプレートを挟んだり、ボルト取り付けの際の隙間を埋めたり幅広い用途で対応できるのが特徴です。頑丈なステンレス素材や鉄のシムプレートもあり、土台などにも使用することができます。
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.05(15)
0.1
0.15(19)
0.2(21)
0.25(18)
0.3(19)
0.4(16)
0.5(20)
0.8(16)
1(16)
厚さ(mm)をもっと見る
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質アルミ(AI1050P)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮
厚さ(mm)0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.65, 0.80 各1枚
寸法(mm)150×300
アズワン品番64-2208-79
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)150
長さL(mm)500
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.1
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.1
質量(g)324
寸法150mm×2.5m
許容差±0.012
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。