クリーナー&ワックス(液体)とは自動車ボディの洗浄やツヤ出し、保護を目的とした洗車・清掃用品。固型ワックスと比べ、伸びが良くムラなく使えるということが特徴です。1本でクリーナーとワックスができるもの、それぞれ専用で使えるものがあります。手軽に車を洗車したいという場合は前者を、洗浄とツヤ出しは別々にしたいという場合は後者を選ぶと良いです。形はスプレータイプとボトルタイプとがありますが、どちらも塗布後はスポンジなどで広く伸ばすという工程が必要になります。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応ボディー色」から絞り込む
ダークカラー系(6)
ホワイト系(7)
ライトカラー系(1)
全色対応
その他(4)
ツヤ出し効果と、汚れ・水アカをクリーニングする効果が一工程でできるコンパウンド入りワックスです。ボディーに付いた汚れ、水アカ、軽微なスクラッチ傷を取り除きます。よく水をはじき、塗装面をしっかり保護し豊かな光沢の仕上がりが得られます。
1缶(500mL)ほか
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超カンタン!防水スプレーWAX 洗車後濡れたままでWAX水拭きと同時にWAXがけが完了! 防水効果2ヶ月
用途自動車外装塗装の保護つや出し。 対応ボディー色全色 成分シリコーンポリマー(ノーコンパウンド) 危険物の類別非危険物
1本(450mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ガラス系ポリマー配合!ツヤ・撥水・耐久アップ! 「車まるごとワックススプレー」の強力タイプがついに登場。 ボディ、ガラス、ホイールに加え、樹脂パーツやメッキにも使えます。 水を使わず洗車+WAX!スプレーして拭くだけで強力に撥水し、美しいツヤが出ます。 洗車後の濡れたボディにも使える、誰でも簡単プレミアムWAX!
用途スプレータイプのワックス タイプ液体 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性撥水・ツヤ出し
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ガラスポリマー配合。 全色対応です。。ボディー、ガラス、樹脂部に使用可能です。洗車吹き上げと同時にWAX掛けが完了します。
用途自動車用ボディーワックス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 対応ボディー色全色対応 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
5,198 税込5,718
当日出荷

全塗装色用の液体クリーナーワックスで、水アカ・汚れを取りながらツヤを出し、塗装本来の美しさを再現します。
対応ボディー色全色 仕様コンパウンド入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 適合塗装色全塗装色 危険物の性状水溶性
1本(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

ホワイト車はもちろん濃色車やメタリック車のボディーに付着した頑固な汚れや水垢等を簡単に落し色の鮮やかさを取り戻します。また、フッ素ポリマーの配合により抜群のツヤと撥水性を持ち合せ持つ、プロに最適なフッ素コートタイプのワックスです。
用途車両の塗装面、化学素材、金属製品等の保護ツヤ出し。 対応ボディー色全色 特性撥水 危険物の類別非危険物
1本(1L)
9,198 税込10,118
当日出荷

水アカ汚れを泡で浮かして落とすクリーナー。やさしい泡の力で汚れを浮かし、強力分解。 水で流せば完成です。ノーコンパウンドなので塗装面を削る心配がなく安心です。全塗装色対応なので、どんなボディカラーにもOKです。
適合塗装色全塗装色 質量(g)452 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×205×75 危険物の類別非危険物
1本(370mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

汚れを落としてキズを消し、塗装面に深い艶を与える。ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用ワックスです。 洗浄成分とコンパウンドの組み合わせにより水アカ・くすみ等の汚れをスッキリ解消!また、小キズ・洗車キズも一度の作業で消し、塗装面を平滑な鏡面に仕上げます。さらに最高級カルナバが、しっとりと深い艶を与え新車時の輝きが甦ります。 ポリッシャーの高速回転に合わせた配合バランスにより、ワックスのノビも良く、また薄く均一に施工できるので拭き上げ作業も軽くスムーズにできます。
対応ボディー色全色 特性傷消し 質量(g)392 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

1184 ルックス 呉工業(クレ) 動画あり
これ1本でボディやヘッドライトカバー、自転車のフレームなどの汚れを落とし、 キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドとカルナバを含む3つのWAX成分を配合 うすく均一に塗布でき、作業性にすぐれています。
用途ボディ、ヘッドライトカバー、自転車のフレームなど金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出し。 成分界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤 寸法(mm)173×53Φ 容量(mL)180 質量(g)238 対応ボディー色全色 トラスコ品番756-7707 危険物の類別非危険物 特性傷消し
1本(180mL)
859 税込945
当日出荷

マイルドな洗浄成分だけを使ったコーティング被膜専用クリーナーです。 ダメージを受けたコーティング施工車の輝きが復活します。 塗り込むだけ、拭き取り不要のカンタン作業です。
用途雨ジミ、水アカ除去 対応ボディー色全塗装車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×210×50 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(180mL)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

高撥水密着性ポリマーを新たに配合し、撥水性・防汚力アップ。 洗車機を20回使用しても塗布直後の状態の水玉コロコロをキープ。 メーカー耐久撥水テストによる耐久性も驚きの13ヶ月持続。
用途自動車ボディーへの撥水、艶出し、防汚、紫外線保護コーティング。 対応ボディー色全色 特性撥水、耐紫外線、防汚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量260mL 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

武蔵ホルトCARNAUBA LIQUID WAX
天然カルナバロウを配合した高級リキッドワックス リキッドタイプだから、作業が簡単 拭き上げ作業時に白い粉が残らずきれいな仕上がり ノーコンパウンドだから全塗装色に対応
容量(mL)2000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×230×100 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ニューホープクリアポリッシュ
超微粒子コンパウンド&リモネン配合により洗浄力アップ。 特殊シリコーンを配合しており耐久性・撥水・防水効果が大幅向上。またノビが良く拭き取りが軽いため作業時間も短縮。 塗装を傷める心配もなく、全ての塗装色車に使用できます。 ほのかな柑橘系の優しい香りで作業中のニオイも気になりません。
危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応
1本(2L)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.73 バナナマジック Auto Magic(オートマジック) 動画あり
超極細コンパウンド入りクリームワックスです。カルナバ蝋にバナナオイルを配合した高級ワックスで、ダストが少なく簡単で、高耐久性です。10~12回の洗車に耐えられます。VOC適合商品。
用途自動車のボディ 対応ボディー色全色 希釈倍率原液使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(3.78L)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

武蔵ホルトCOLOUR RESTORER
水アカ・キズ取り効果で本来のボディカラーの色合いが復活 ピッチなどの頑固な汚れを除去 ワックス前の下地処理クリーナーとして使用可能
容量(mL)500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×150×65 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色 特性水アカ・キズ取り効果
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

『カーコーティング/ワックス』には他にこんなカテゴリがあります