69件中 41~69件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応ボディー色」から絞り込む
ロイヤル化学研究所レザー&タイヤワックス
タイヤのツヤ出し保護剤です。水性タイプなのでひび割れや劣化を防止します。
用途水性タイヤワックス 危険物の類別非危険物
1個(18L)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ニューホープアルファ
あらゆる表面に輝きお深みのあるツヤを作り出す液体ワックス ツヤを出し、保護・洗浄もこれ1本で実現します 塗装面などあらゆる部分に付着したガンコな指紋・手垢を簡単に除去しコーティングします。 汚れや手垢などをつきづらくします。 静電気防止・ホコリ・水滴マーク・かき傷などを防ぎます。
危険物の類別非危険物 特性ツヤ出し、保護、洗浄
1個(4L)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険物の類別非危険物
1個(10L)
7,498 税込8,248
翌日出荷

危険物の類別非危険物
1個(10L)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

硬質フッ素ポリマーを増量させ、撥水・防汚力アップ。 洗車機を12回使用しても塗布直後の状態の水玉コロコロをキープ。 メーカー耐久撥水テストによる耐久性も驚きの8ヶ月持続。
用途自動車ボディー用、艶出し、撥水保護。 特性撥水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

超透明膜、スーパープラズマ法で多目的効果の新ワンドロップカーワックス、超光沢の驚異の異次元シールドは、光沢・撥水・耐久・防汚にすぐれ、走行するだけで雨や汚れを弾き飛ばします。
特性撥水、耐汚 使用方法キレイに洗車したあと、たっぷりと水を含ませた大き目のスポンジかタオルに、本剤10ccをふりかけて塗り伸ばし、水をかけて、乾いたタオルで拭いてください。 危険物の類別非危険物
1本(1L)
34,980 税込38,478
当日出荷

ティーケーマックスセラミックリーン
【環境に優しいセラミックナノ粒子でガラスの艶を復活】。・頑固なウロコ、油膜、水垢、被膜等を専用液と専用パッドのコンビで除去します。・フロント、サイド、リア全てのガラス面に施工できます。・ガラスに艶がでます。本液1本でフロントガラス約30枚施工可能です。「使用方法」。1.ガラス表面に付着している砂やホコリを取り除いて下さい。2.本剤をよく振って攪拌してください。3.専用パッドに本剤を適量付け、ガラス表面の油膜、水垢などのある箇所を均一に力を加えながら磨いて下さい。※一度の作業で油膜や水垢を除去できない場合は、同様の作業を2~3回繰り返してください。4.作業終了後、ガラス周りに付着した本剤を拭き取ってください
用途自動車のガラの油膜、水垢、被膜、ウロコ洗浄用 仕様施工可能数:フロントガラス約30枚 付属品専用パッド、拭き取りクロス、取扱説明書 成分酸化ジルコニウム、ノニオン系界面活性剤、水 内容量(g)200 液性スラリー/弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 関連資料(0.22MB) (0.09MB)
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

全塗装色対応・ノーコンパウンド
用途水なしで簡単に施工が出来る洗車&ワックススプレー「エックスマールワン 時短洗車」の付け替え用です。 気になる箇所にシュッとスプレーして拭くだけで、ムラになりにくく深く煌めくツヤを与え、ツルツル滑らかな手触りに仕上がります。また、細かいキズも目立たなくなります。 さらに優れた水ハジキにより、雨が降っても水がスーッと流れて汚れが付きにくくなりキレイな状態が長期持続します。ボディー以外にも、ヘッドライト・メッキパーツなど様々な箇所に使用できます。 危険物の類別非危険物
1本(470mL)
909 税込1,000
4日以内出荷

ニューホープカルナバ1
カルバナワンは高級ワックスの代名詞 植物性の良質天然カルナバろう1級をブレンドして、他のワックス類では得られない優れた、ツヤ、輝きが得られ、塗装面色の美しさを再現します。 ムラになりにくく、塗り延ばしも良い作業性で、塗装面に、透明度の高い被膜を形成し、ツヤと輝きを付与します。
内容量(L)18 危険物の類別非危険物 特性ツヤ出し、ノーコンパウンド
1個(18L)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

ニューホープカルナバ1
植物性の良天然、カルナバろうをブレンンド、自動車用塗料面の汚れ落とし、保護及びツヤ出し
内容量(L)4 危険物の類別非危険物 特性ツヤ出し、ノーコンパウンド
1個(4L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ニューホープクリアポリッシュ
超微粒子コンパウンド&リモネン配合により洗浄力アップ。 特殊シリコーンを配合しており耐久性・撥水・防水効果が大幅向上。またノビが良く拭き取りが軽いため作業時間も短縮。 塗装を傷める心配もなく、全ての塗装色車に使用できます。 ほのかな柑橘系の優しい香りで作業中のニオイも気になりません。
危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応
1本(2L)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミックナノ粒子配合で高耐久3ヵ月の水性タイヤコーティング。高重合シリコーン、強撥水シリコーンレジン、特殊バインダーによる高密着で艶のある柔軟な皮膜を、さらに硬質セラミックナノ粒子が補強し、高耐久かつフレキシブルな被膜を形成。プロコーティング施工車対応。
用途車用コーティング剤 付属品スポンジ付 危険物の類別非危険物 特性撥水
1個(180mL)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

高硬度被膜で耐久性が大幅にアップ。艶・撥水効果が持続するボディコート。プロコーティング施工車対応。
用途車用コーティング剤 付属品マイクロファイバークロス 危険物の類別非危険物 特性撥水
1個(280mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

マザーズ カリフォルニアゴールド シンセティックWAXは扱いやすいリキッドタイプの化学合成ワックスです。マイクロポリマー化されたポリマーが塗装面を保護するために科学的結合をします。塗装面にクリアな輝きと深みのある艶をもたらします。
用途自動車・オートバイ用ワックス 適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可) 容量(mL)473 アズワン品番64-3280-47 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

スプレーWAXは、素早く簡単に塗装面をキレイにし、輝かせ、保護します。濡れたままの状態でも、乾いた状態でも使用できるスプレーWAXは、塗装面に残っているWAX成分の効果を高めます。もちろん、WAXとしての性能も高く、スプレーして拭き上げるだけで鮮やかな輝きが手に入ります。
用途塗装面の洗浄、艶出し、保護 適合自動車・オートバイの塗装面 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-44 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

用途塗装面の洗浄、艶出し、保護 適合ファイバーグラス、金属、ゲルコート面 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カリフォルニアゴールド ピュアポリッシュ STEP1とマイクロポリッシュグレイズ STEP2 で作られた下地に、究極の輝きをもたらす仕上げのための最終ステップになります。マザーズピュアブラジリアンカルナバワックスは、優れたの輝きと保護効果のために最高のブラジル産 No.1イエローカルナバから作られています。非研磨WAXですのでお好みのタイミングで複数回のコーティングが可能です。卓越した輝きと深み、保護の為に、マザーズの究極のワックスシステムを体感して下さい。
用途塗装面用ワックス 適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可) 容量(mL)473 アズワン品番64-3280-40 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

危険物の類別非危険物
1個(10L)
8,498 税込9,348
3日以内出荷

危険物の類別非危険物
1個(10L)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(480mL)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

白系及び白系パール塗装専用カラーワックス。 カルナバワックスをナノサイズにしたNANO PRO技術により小キズの奥まで入り込み、ボディに輝く艶を与えます。 付属のカラーペンで、飛び石キズや深いキズを埋め、目立たなくします。 鏡面コンパウンドがキズ・くすみを解消し、頑固な汚れも除去します。 白色顔料配合。
特性傷消し ホワイト 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

塗れたボデイにスプレーするだけの簡単コーテイング。 粒子の細かい超臨界水の効果で塗装表面の凸凹奥まで入り込み、皮膜の定着・コーテイングの成分の効果が向上します。 コーテイング施工車・プラスチック部分への使用可能です。
危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

イーグルスターセレクトPMワックス
●洗車機用ワックス(ダイフク対応品) ●植物由来の原料を使い環境に配慮した、洗車機用ワックスです。 ●パーム油由来成分配合 ●植物由来の原料で環境負荷を低減します。撥水効果などの性能は石油系原料に匹敵します。 ●自動車ボディにお使いください。
用途洗車機用 危険物の類別非危険物
1箱(2L×8本)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1個(20L)
9,798 税込10,778
翌日出荷

1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

危険物の類別非危険物
1個(20L)
9,698 税込10,668
3日以内出荷

1個(20L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個(20L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

危険物の類別非危険物
1個(20L)
5,698 税込6,268
3日以内出荷

『カーコーティング/ワックス』には他にこんなカテゴリがあります