ヘッドライト/レンズ磨き :「硬化剤」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レンズリフォーマー3は、プライマーレスで密着する自動車ヘッドライトレンズ補修用の2液型特殊ポリウレア樹脂クリヤー。
高耐候性樹脂の採用とUVカット性能の向上により、太陽光の紫外線からレンズ素材を長期間、強力に保護!
従来品に比べ常温乾燥性に優れているため、塗装後30~40分(23℃・60%RH)でポリッシング作業が可能です。
常温乾燥することで、加熱乾燥によるレンズ素材やLEDバルブ等周辺部品への悪影響を避けることができます。
用途自動車レンズ部品などのポリカーボネート素材を用いた部材へのクリヤー塗装
セット内容レンズリフォーマー3 主剤、レンズリフォーマー3 硬化剤
可使時間(分)40(23℃・60%RH)
塗布方法エアスプレー
危険等級Ⅱ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第一石油類/第二石油類
危険物の数量3kg/3kg
色相クリヤー
危険物の性状非水溶性/非水溶性
調合比主剤:硬化剤=1:1
1セット(6kg)
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
『カーコーティング/ワックス』には他にこんなカテゴリがあります
- コーティング剤
- 固形ワックス
- ねりワックス
- クリーナー&ワックス(液体)
- ワックススプレー
- ヘッドライト/レンズ磨き
- 未塗装プラスチック(ドア/バンパーなど)
洗車・清掃 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。