絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(11)
  • KTC(8)
  • ハゼット(6)
  • CUSTOR(クストー)(5)
  • WADAI(4)
  • エーモン(3)
  • 日立オートパーツ&サービス(3)
  • フジ矢(1)
  • 室本鉄工(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • HASCO(1)
  • JAPPY(1)
  • KOTO(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • DEEN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線カプラー外し JTC配線カプラー外しJTC(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用全長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ JTC圧着ペンチJTC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
予約販売
圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)
結束バンド締め機 JTC結束バンド締め機JTC
7,398税込8,138
1個
当日出荷
使用範囲(mm)2.2~4.8
リレープライヤー JTCリレープライヤーJTC
4,798税込5,278
1個
予約販売
抜きにくいリレーが簡単に抜けます。 開き幅が調整可能
全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ JTC圧着ペンチJTC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
全長(mm)220圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応
検電棒 JTC検電棒JTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
太めのグリップで握りやすいアース接続タイプ
全長(mm)165使用範囲6~24V用グリップ径25mmRoHS指令(10物質対応)対応
コネクターツール JTCコネクターツールJTC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途カップラーから簡単にコネクターを取り外せます。RoHS指令(10物質対応)対応
リレーテスターセット JTCリレーテスターセットJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。
電源(V)12/24対応
圧着ペンチ JTC圧着ペンチJTC
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1台5役のマルチプライヤー
用途ワイヤーカッター・ボルトカッター・ワイヤーストリッパー・圧着ペンチ・ギボシ・スリーブ用RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子圧着機 JTC丸型端子圧着機JTC(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様最大使用サイズ:15mmRoHS指令(10物質対応)対応
テストプローブ JTCテストプローブJTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コードに針を差込簡単に電流の測定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
12PCS ターミナルリリースツールセット JTC12PCS ターミナルリリースツールセットJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット
用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
30PCS ターミナルリリースツールセット JTC30PCS ターミナルリリースツールセットJTC
28,900税込31,790
1セット
5日以内出荷
ハードケース付カプラーの中の端子を抜き取ることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ JTC圧着ペンチJTC
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
仕様使用範囲(m2)/赤:0.5~1.0、青:1.5~2.5、黄:4~6全長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
電気テストコネクターセット JTC電気テストコネクターセットJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
テストプローブセット コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
セット内容1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)ピン径(Φmm)【差込口】4関連資料(8.62MB)取扱説明書(0.4MB)
赤・黒各1本 連接線 JTC赤・黒各1本 連接線JTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC4790用
LEDテスト線 JTCLEDテスト線JTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
JTC4790用
テスト棒赤・黒 各1本 JTCテスト棒赤・黒 各1本JTC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
JTC4790用
リレーテスターアダプター JTCリレーテスターアダプターJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
JTC6026用オプション 5つのプラグのアダプターを使って異なるピンのリレーに適合します。
全長(mm)160取扱説明書(0.64MB)
ワイヤーストリッパー JTCワイヤーストリッパーJTC
4,888税込5,377
1個
5日以内出荷
配線の被覆をはぎとるための専用工具。PVCワイヤーの被膜剥きが容易にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズテスター JTCヒューズテスターJTC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ヒューズを外さずに断線のチェックができます。
用途本体のピン部分がスライドするのでミニ、低背、ブレードヒューズに使用できます。使用範囲(mm)6~20 24VRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー JTCワイヤーストリッパーJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
使用範囲(mm)0.2~6RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットテスター JTCサーキットテスターJTC
8,998税込9,898
1個
32日以内出荷
通常の通電チェック以外にもバッテリーにつないで電気を流せるのでモーター、電球の節電チェックも可能
使用範囲6~24V 8Aまでコード長さ(cm)170RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ヒューズ JTC交換用ヒューズJTC
799税込879
1個
27日以内出荷
太めのグリップで握りやすいアース接続タイプ
用途JTC1704の交換用ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応

電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

電装工具