絞り込み
ブランド
  • JTC
  • KTC(8)
  • REX(レックス)[自動車用品](8)
  • ハゼット(6)
  • CUSTOR(クストー)(5)
  • WADAI(5)
  • エーモン(3)
  • 日立オートパーツ&サービス(3)
  • エスコ(2)
  • イスコ(1)
  • フジ矢(1)
  • 室本鉄工(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • KOTO(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • DEEN(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線カプラー外し JTC

    配線カプラー外し

    JTC(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    外しずらいカプラーが簡単に外せます!
    用途配線コネクター取外し用全長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド締め機 JTC

    結束バンド締め機

    JTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)2.2~4.8
  • リレーテスターセット JTC

    リレーテスターセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。
    電源(V)12/24対応
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    全長(mm)220圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレープライヤー JTC

    リレープライヤー

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    抜きにくいリレーが簡単に抜けます。 開き幅が調整可能
    全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズテスター JTC

    ヒューズテスター

    JTC(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ヒューズを外さずに断線のチェックができます。
    用途本体のピン部分がスライドするのでミニ、低背、ブレードヒューズに使用できます。使用範囲(mm)6~20 24VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    1台5役のマルチプライヤー
    用途ワイヤーカッター・ボルトカッター・ワイヤーストリッパー・圧着ペンチ・ギボシ・スリーブ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12PCS ターミナルリリースツールセット JTC

    12PCS ターミナルリリースツールセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット
    用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
  • コネクターツール JTC

    コネクターツール

    JTC(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途カップラーから簡単にコネクターを取り外せます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    仕様使用範囲(m2)/赤:0.5~1.0、青:1.5~2.5、黄:4~6全長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型端子圧着機 JTC

    丸型端子圧着機

    JTC(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様最大使用サイズ:15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • リレーテスターアダプター JTC

    リレーテスターアダプター

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTC6026用オプション 5つのプラグのアダプターを使って異なるピンのリレーに適合します。
    全長(mm)160
  • ワイヤーストリッパー JTC

    ワイヤーストリッパー

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    配線の被覆をはぎとるための専用工具。PVCワイヤーの被膜剥きが容易にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30PCS ターミナルリリースツールセット JTC

    30PCS ターミナルリリースツールセット

    JTC
    28,900税込31,790
    1セット
    5日以内出荷
    ハードケース付カプラーの中の端子を抜き取ることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気テストコネクターセット JTC

    電気テストコネクターセット

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    テストプローブセット 。コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
    セット内容1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)ピン径(Φmm)【差込口】4
  • 赤・黒各1本 連接線 JTC

    赤・黒各1本 連接線

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JTC4790用
  • LEDテスト線 JTC

    LEDテスト線

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    JTC4790用
  • テスト棒赤・黒 各1本 JTC

    テスト棒赤・黒 各1本

    JTC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    JTC4790用
  • ワイヤーストリッパー JTC

    ワイヤーストリッパー

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)0.2~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキットテスター JTC

    サーキットテスター

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    32日以内出荷
    通常の通電チェック以外にもバッテリーにつないで電気を流せるのでモーター、電球の節電チェックも可能
    使用範囲6~24V 8Aまでコード長さ(cm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ヒューズ JTC

    交換用ヒューズ

    JTC
    799税込879
    1個
    27日以内出荷
    太めのグリップで握りやすいアース接続タイプ
    用途JTC1704の交換用ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストプローブ JTC

    テストプローブ

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    コードに針を差込簡単に電流の測定が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検電棒 JTC

    検電棒

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷

電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

電装工具