絞り込み
最大口開き(mm)
- 90(1)
- 115(1)
- 125(1)
- 165(1)
口幅(mm)
- 90(1)
- 125(1)
材質
- スチール(2)
口深(mm)
- 40(2)
ブランド
- スーパーツール
- ファーステック(19)
- エスコ(15)
- ギガ・セレクション(8)
- VERTEX(バーテックス)(5)
- イマオコーポレーション(2)
- ANEX(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ジェラルディ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「最大口開き(mm)」から絞り込む
90(1)
115(1)
125(1)
165(1)

精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式
スーパーツール¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6559材質SKS3、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kN)10口幅(mm)125口開き(mm)幅165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式
スーパーツール¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6524材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)212全幅(mm)90全高(mm)80口幅(mm)90口開き(mm)115口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10