絞り込み
最大口開き(mm)
- 10~133(1)
- 10~183(1)
- 123(1)
- 233(1)
- 283(1)
- 333(1)
口幅(mm)
- 123(1)
ブランド
- ジェラルディ
- ファーステック(19)
- エスコ(15)
- ギガ・セレクション(8)
- VERTEX(バーテックス)(5)
- イマオコーポレーション(2)
- スーパーツール(2)
- ANEX(1)
- SK(新潟精機)(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
10~133(1)
10~183(1)
123(1)
233(1)
283(1)
333(1)

コンパクトGバイス650
ジェラルディ¥399,800~税込¥439,780~1個4日以内出荷から75日以内出荷極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用にセット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)全幅(mm)125全高(mm)89最大締付力(kN)32(推奨)口幅(mm)123