6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーステック精密複合サインバイス
SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます
材質SKS 質量(kg)7.5 寸法H(mm)45 直角度(mm)0.005/100 寸法A(mm)160 寸法F(mm)33 寸法D(mm)30 寸法E(mm)94 寸法B(mm)73 寸法C(mm)124 平行度(mm)0.003/100 寸法I(mm)M5 寸法J(mm)100 寸法G(mm)80 熱処理-185℃サブゼロ処理 傾斜角度(°)最大:46 誤差角度:15"以内 硬度(°)HRC58~60
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷

ファーステック3次元精密バイス
旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。 旋回部は水平方向に360°回転可能 旋回部は45°垂直方向に傾斜可能 サインバイスは最大46°傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3 質量(kg)16 寸法H(mm)73 直角度(mm)0.005/100以内 寸法A(mm)169 寸法F(mm)178 寸法D(mm)110 本体回転・角度とも副尺3分 寸法E(mm)160 寸法B(mm)75 寸法C(mm)63 平行度(mm)0.004/100以内 寸法I(mm)16 寸法J(mm)33 寸法G(mm)0-80 寸法K(mm)15 熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理 硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷

クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能
材質工具鋼 直角度(mm)0.004/100以内 平行度(mm)0.003/100以内 寸法I(mm)M6 熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理 硬度(°)HRC55~60
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファーステックFT-VS 精密バイス
SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
材質SK2
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SK精密サインバイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密サインバイスです
材質SK2 直角度(mm)0.005/100以内 平行度(mm)0.005/100以内 寸法I(mm)M6 傾斜角度(°)最大:46 硬度(°)HRC52~58
1台
69,980 税込76,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファーステック2次元精密バイス
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。 水平方向に360°回転可能 45°垂直方向に傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3 熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
1台
249,800 税込274,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)