ヒストプラスト TMThermo Fisher Scientific4日以内出荷から6日以内出荷
組織親和性に優れ、短時間で均一なパラフィン浸透が可能です。高分子ポリマーを含んでおりません。
クライオクローThermo Fisher Scientific90日以内出荷
凍結保存容器内に落ちてしまったバイアル、ラック等を安全に回収するために使用します画像の蓋は含まれません
長さ(mm)挿入可能部分:900アズワン品番63-3324-64
細口試薬ボトル PFA 透明 DS1630シリーズThermo Fisher Scientific¥9,598~税込¥10,558~
1パック(1個)
31日以内出荷から61日以内出荷
フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性低い不純物レベル微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に260℃まで使用可能:脆化温度-270℃個別包装
細口試薬ボトル PFA 1630シリーズThermo Fisher Scientific31日以内出荷から61日以内出荷
フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。260℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。個別包装。
材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)口内径(Φmm)24
細口試薬ボトル FEP 1600シリーズThermo Fisher Scientific6日以内出荷
フッ素樹脂製(FEP)で優れた化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。205℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。半透明。個別包装。
材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)容量(mL)2000高さ(mm)245(キャップ付)口内径(Φmm)24本体外径(Φmm)121アズワン品番62-1611-01
角型タンク 14100シリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷から121日以内出荷
FDA21CFR177.1520に準拠。
円筒型活栓付タンク 11102シリーズThermo Fisher Scientific22日以内出荷から91日以内出荷
FDA21CFR177.1520に準拠専用タンクライナー(カタログNo.333050/343050)用にデザイン円筒型タンク(カタログNo.11100)にニードルタイプの活栓(カタログNo.6421)を取付けたタイプ活栓は内径15.9mm(5/8インチ)のチューブに接合可能
円筒型タンク 11100シリーズThermo Fisher Scientific41日以内出荷から91日以内出荷
肉厚で強度・耐熱性に優れています。専用タンクライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。378Lまでのサイズは活栓の取付けが可能です。
ラブテックⅡチェンバースライドシステム 8ウェルThermo Fisher Scientific欠品中
素材は底部:ガラス製のみ、上部:ポリスチレンガラス表面をRS洗浄しており、細胞接着性亢進チェンバー部はアクリル系接着剤による接着→長期培養に適しているウェル間にスペースなし疎水性青色境界線ありフタに持ち手あり付属のチェンバー取外し用のリムーバーで取外し低接着細胞(神経細胞、初代培養)に有効なCC2あり
材質チェンバー部/PS、スライド部/ガラス、カバー部/PSウェル数81ウェル当り容量(mL)0.2~0.51ウェルの培養面積(cm2)0.7アズワン品番63-9282-23
バーグラスチェンバー ガラス製 16Thermo Fisher Scientific¥25,999~税込¥28,599~
1箱(2包×8個)
3日以内出荷から121日以内出荷
素材は底部:ガラス製、上部:ポリスチレン厚さ 0.13-0.17mmウェル間にスペースあり、コンタミネーションしにくい構造フタに持ち手なし
材質チェンバー部/PS、スライド部/カバーグラス(No.1ホウケイ酸カバーグラス使用)
セプタム固定穴アキキャップThermo Fisher Scientific当日出荷
Thermo Scientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換ボンディングキャップです。
材質セプタム:PTFE、シリコン厚さ(mm)1.52(0.060″)ねじ規格24-414アズワン品番63-2586-72バイアル適応:T236-0040、T246-0040、T336-0040、T346-0040
UV対応マイクロプレートThermo Fisher Scientific123日以内出荷
UV領域のOD測定が可能です。260nmまたは、280nmにおけるDNA・タンパク質の定量に使用できます。
仕様DNase/RNaseフリー、ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー材質紫外線透過タイプPS(ポリスチレン)使用温度範囲(℃)-80~40ウェル数96底形状フラットアズワン品番2-1713-01
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
ラミネート紙ADVANTEC税込¥13,178¥11,980