絞り込み
ブランド
  • オーグ
  • アズワン(585)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
  • ケニス(94)
  • アイシス(88)
  • 東京スクリーン(74)
  • TGK(東京硝子器械)(52)
  • エスコ(40)
  • TOHO(トーホー)(36)
  • フルプラ(34)
  • 三商(30)
  • Keyestudio(29)
  • climbing(クライミング)(27)
  • コスモスビード(26)
  • フロンケミカル(25)
  • IKA(25)
  • サンプラテック(24)
  • やまと錦魚園(22)
  • マクセル(21)
  • シナノ製作所(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型組込型二次元バーコードリーダー オーグ小型組込型二次元バーコードリーダーオーグ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
広い視野角です。オートセンス機能付きです。1D/2Dバーコード全方向読取り可能です。携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。
付属品USBケーブル質量(g)145.5外形寸法(mm)67×67×35角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60光源6500K(LED)インターフェースUSB、RS232C読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他)解像度640 ピクセル(H)×480 ピクセル(V)電流(mA)200・90・300(動作・待機・ピーク)視野角72°(H)×64°(V)アズワン品番65-1692-02動作電圧(V)DC3.3~5
組込型二次元バーコードリーダー オーグ組込型二次元バーコードリーダーオーグ
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
広い視野角です。オートセンス機能付きです。1D/2Dバーコード全方向読取り可能です。携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。
付属品USBケーブル質量(g)230外形寸法(mm)128×88×45角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60光源6500K(LED)インターフェースUSB、RS232C読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他)解像度640 ピクセル(H)×480 ピクセル(V)電流(mA)200・90・300(動作・待機・ピーク)視野角72°(H)×64°(V)アズワン品番65-1692-01動作電圧(V)DC5
二次元バーコードリーダー 堅牢タイプ オーグ二次元バーコードリーダー 堅牢タイプオーグ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
持ちやすく使いやすい形状です。1D/2Dバーコードの読取りが可能です。携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。
付属品USBケーブル質量(g)126外形寸法(mm)170×95×70角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60光源625nm(LED)、エイマー(617nm)読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他)解像度640 ピクセル(H)×480 ピクセル(V)視野角42°(H)×31.5°(V)アズワン品番65-1691-99動作電流(mA)400落下衝撃(m)1.8動作電圧(V)DC5
二次元バーコードリーダー オーグ二次元バーコードリーダーオーグ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
持ちやすく使いやすい形状です。1D/2Dバーコードの読取りが可能です。携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。
付属品USBケーブル質量(g)126外形寸法(mm)170×95×70角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60光源6500K(LED)、エイマー(617nm)読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他)解像度640ピクセル(H)×480ピクセル(V)視野角40°(H)×32°(V)アズワン品番65-1691-98動作電流(mA)300動作電圧(V)DC5
実験関連品