絞り込み
ブランド
  • ヒューマニティ
  • climbing(クライミング)(27)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(563)
  • IKA(23)
  • Keyestudio(28)
  • SIBATA(柴田科学)(26)
  • tantore(161)
  • TGK(東京硝子器械)(49)
  • TOHO(トーホー)(35)
  • やまと錦魚園(20)
  • アイシス(79)
  • アズワン(530)
  • エスコ(29)
  • ケニス(90)
  • コスモスビード(26)
  • フルプラ(34)
  • フロンケミカル(26)
  • マクセル(21)
  • 三商(23)
  • 東京スクリーン(71)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ

    ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球

    ヒューマニティ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(9個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
    用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
  • ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ

    ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球

    ヒューマニティ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(150個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
    用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
  • デルリン ポリアセタール  POM ボール(球)精密球 ヒューマニティ

    デルリン ポリアセタール POM ボール(球)精密球

    ヒューマニティ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    摩耗、摩擦係数が小さいです。耐薬品性にすぐれ、アルカリにも耐えます。高い引張り強度、衝撃強度、剛性があります。耐疲労性に優れています。湿度、ガソリン、溶剤、中性の化学物質に対する耐性があります。良好な電気絶縁特性があります。良好な弾性、耐クリープ性に優れています。材料自体が持つすべり特性に優れています。使用温度領域が広いです。
    用途自動車、家電製品、建設、ハードウェア、電子、日常用品などの広い用途で使用されています。数千にもおよぶエンジニアリング部品で信頼性と性能で高い評価を受けています。比重1.41
  • アクリル球 PMMA (ボール)精密球 ヒューマニティ

    アクリル球 PMMA (ボール)精密球

    ヒューマニティ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1袋(1000個)
    3日以内出荷
    洗剤、弱い無機酸、アルカリ、脂肪族炭化水素などの溶液に影響されない。硬度が高く、水・湿気に侵されにくい。耐候性に優れているため機械的・光学的に使用できる。熱可塑性のためいろいろな形に加工でき、低温で切断もできる。耐衝撃性も高くガラスのように割れることがなく、安全。着色しやすく、カラーの美しい透明球ができるので、美しい色調と光沢を持つ製品やデコレーション用に使用が可能。
    用途透明性と耐衝撃性から機械部品、自動車ランプなど自動車部品、建設材料あるいは機械部品、人工大理石など。水族館の窓、電飾看板や自動車のテールランプ、携帯電話の表示窓、液晶ディスプレイ(LCD)用バックライトの導光板などに使用。材質アクリルタイプ軽量透過率(%)92比重1.19屈折率1.49
  • 中空ボール(研磨済 ロールオン) 精密球 ヒューマニティ

    中空ボール(研磨済 ロールオン) 精密球

    ヒューマニティ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨したボールです。
    用途ロールオン用として使用。フロート用としても可。材質ポリプロピレン
  • ポリエチレンボール PE(球)(低密度) 精密球 ヒューマニティ

    ポリエチレンボール PE(球)(低密度) 精密球

    ヒューマニティ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1袋(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐磨耗性、引張り強さに優れ、クラックに対しての耐性や、耐腐食性がある。摩擦係数も高く、耐久性と低摩耗性に必要な場所では非常に重要な役目をする。酸化性酸を除いて腐食性化学薬品に対して耐性がある。長低温でも機能し、優れた耐薬品性、絶縁性を有す。耐水性に優れ、水を吸収しない。電気的性質に優れ、特に誘電損失が小さく、電気絶縁性が良好である電気の絶縁性・耐油性は良い。
    用途安価であり、成型しやすく多くの用途があります。容器やビン類、食品容器や包装用フィルム。ポリバケツや大型容器等。電気配線の被膜。材質ポリエチレン比重0.92~0.96
  • ナイロン ポリアミド  PA ボール(球)精密球 ヒューマニティ

    ナイロン ポリアミド PA ボール(球)精密球

    ヒューマニティ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(1000個)ほか
    3日以内出荷
    摩損耐性に優れ、摩擦が少ない。引っ張り強さが優れている。衝撃耐性、疲労耐久性あり。水吸収率が低い。一般溶剤、炭化水素、エステル、ケトン、アルカリ、ガソリン、油とグリスに耐える。
    用途雨具、冬用のスポーツウエア(スキー・スノボウェア、ウインドブレーカー)、靴下や肌着、 ストッキング、水着、ギターの弦、カーペット、カーテン、綱やつり糸、日用雑貨、おもちゃ、パラグライダーやパラシュート、軸受け、自動車のエアバック用素材などに使用。材質ポリアミド(ナイロン)温度(℃)サービス:100/ピーク:120比重1.14
  • サントプレーン球 精密球 ヒューマニティ

    サントプレーン球 精密球

    ヒューマニティ
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    EPDMゴム-エチレンプロピレンゴム化合物と同じ位、環境面での耐性があります。流体面での耐性はポリクロロプレンと同質です。実用温度は-60度から135度までに広い温度域で使用可能であり、割れや粘着が起こりません。
    用途比較的安価で産業製品や一般消費者向け用の幅広い用途があります。材質サントプレーン直径(Φmm)4.763比重0.96
  • アセテートボール(球) 精密球 ヒューマニティ

    アセテートボール(球) 精密球

    ヒューマニティ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    化学薬品に全体的に強いが、アセトンあるいはエステル、酸に対する抵抗力が弱い。機械特性もよい。衝撃に強い。
    用途一般的には眼鏡のフレーム、写真のフィルム、髪飾りなどの製品に使用される。材質アセテート直径(Φmm)1比重1.28
実験関連品