絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • アズワン(576)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
  • ケニス(94)
  • アイシス(88)
  • 東京スクリーン(74)
  • TGK(東京硝子器械)(51)
  • エスコ(38)
  • TOHO(トーホー)(35)
  • フルプラ(34)
  • 三商(30)
  • Keyestudio(29)
  • climbing(クライミング)(27)
  • コスモスビード(26)
  • フロンケミカル(25)
  • IKA(25)
  • サンプラテック(23)
  • やまと錦魚園(22)
  • マクセル(21)
  • シナノ製作所(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプルケース(角型) コクゴサンプルケース(角型)コクゴ(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)スチロール材質(フタ)ポリエチレン
パッカー コクゴパッカーコクゴ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密封できるフタ付きなので物流保存に役立ちます。取手を幅広くし持ちやすくしてあります。
材質本体/高密度ポリエチレン、蓋/低密度ポリエチレン
PBTガラス30% コクゴPBTガラス30%コクゴ
6,998税込7,698
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質PBT(G)(ガラス30%)長さ(mm)1000
ウェハーホルダー取手付 コクゴウェハーホルダー取手付コクゴ
99,980税込109,978
1個
16日以内出荷
ウエハーと接触する保持部は、フッ素樹脂PTFE製で耐薬品性・耐熱性に優れ基板に傷をつけることを防止します。
POM-C コクゴPOM-Cコクゴ
129,800税込142,780
1枚
7日以内出荷
機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラーなどに幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰り返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリーなど、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受けとして使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナーなどに幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品などの製作が容易です。
内面六角形ナイロン製粉砕ポット コクゴ内面六角形ナイロン製粉砕ポットコクゴ
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
内部壁面が六角形の粉砕用ナイロンポットです。内面が六角形の形状になることで、分散及び粉砕がより効率的になります。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単にできます。
用途各種粉体材料の混練粉砕用
粉砕ボール コクゴ粉砕ボールコクゴ
21,980税込24,178
1個(1kg)
5日以内出荷
強度が高く、割れ、欠け、摩耗が少なくコンタミが最小限です。破壊靱性はアルミナの5倍を誇り、比重が6.0以上なので、粉砕性に優れています。東レ製「トレセラムビーズ」
用途一般ポットミル架台用
ラブアーマービーズブロック コクゴラブアーマービーズブロックコクゴ
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
加熱した容器とビーズを一緒に取り出し可能。ブロックを使用したコンパクトナビーズバスコンパクトなドライバスで、加熱したビーズと一緒に保温したままブロックを取出しすることができ ます。形状が異なる容器を一度に処理でき、高温まで過熱することができます。
使用温度範囲(℃)室温+5~150温度精度±0.2℃電源(V)120、50/60Hz材質ラブアーマービーズブロックはアルミ製
ラブアーマードライテンプ コクゴラブアーマードライテンプコクゴ
98,980税込108,878
1式
6日以内出荷
加熱した容器とビーズを一緒に取り出し可能。ブロックを使用したコンパクトナビーズバスコンパクトなドライバスで、加熱したビーズと一緒に保温したままブロックを取出しすることができ ます。形状が異なる容器を一度に処理でき、高温まで過熱することができます。
材質ラブアーマービーズブロックはアルミ製使用温度範囲(℃)室温+5~150電流(A)5電源(V)120、50/60Hz温度精度±0.2℃
ラブアーマービーズ コクゴラブアーマービーズコクゴ
46,980税込51,678
1箱(2L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
使用中の恒温水槽がビーズバスに変化、作業時間を削減する効率的なアルミ製ビーズ従来の恒温水槽やドライバスのアルミブロックに代わる、メンテナンスがほとんど不要なアルミ製 ビーズです。従来のドライバスのように容器ごとにブロックを変える必要がなく、サイズ・種類が異 なる容器を一度に加熱でき、作業時間の短縮と効率化が可能です。また、表面が滑らかで光沢の ある粒状のアルミ製ビーズのため、容器を傷つける危険性もありません。チルバケツなどに入れ て冷却保温用としても使用可能です。リサイクル可能な金属素材を使用。環境にも優しく、ウォーターレスによる汚染のない環境作りに 貢献します。
パッカー コクゴパッカーコクゴ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密封性が良く,取手を幅広くし持ちやすくしてあります。
材質本体/高密度ポリエチレン、蓋/低密度ポリエチレン
収納キャビネット コクゴ収納キャビネットコクゴ
199,800税込219,780
1台
12日以内出荷
検査などで必要な小型容器(50ml~1000ml)を収納することができます。4段式。
付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚材質本体/ステンレスSUS304、仕切板/ポリプロピレン、引出し収納レール/スチール製メッキ仕上げ外形寸法(mm)362×590×890H引出し寸法(mm)内寸法/W248×D380×H100(各段共通)SUS304研磨仕上、最上段引出/50ml・100ml用 収納容器有効高/170、二段目引出/200ml・300ml用 収納容器有効高/170、三段目引出/500ml 収納容器有効高/190、下段引出:1000m l収納容器有効高/230
PTFEボールフィルター コクゴPTFEボールフィルターコクゴ
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
PTFEボールフィルターは、PTFE100%を特殊成形した製品です。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
PEEKシート コクゴPEEKシートコクゴ
159,800税込175,780
1枚
6日以内出荷
熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いPH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消化性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。 なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。
用途機械的強度/自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品耐熱性/スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品耐薬品性/半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品耐放射線性/原子力関連設備電気絶縁性/半導体製造関連設備、絶縁材寸法安定性/計測機器部品、各種精密部品食品衛生/各種食品加工ライングレード/PK450幅(mm)305
PEIシート コクゴPEIシートコクゴ
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷
耐熱性に優れ、高温下における長期熱安定性にも優れています。機械的特性は、常温では他のエンプラや特殊エンプラと比較して、きわめて高い強度を示し、高温における強度の保持率も高く、さらに広い温度範囲で優れた特性を示します。難燃性で、きわめて高い耐炎性と低発煙性を持ち、さらにハロゲン化合物、硫化物などの腐食性ガスを発生しません。耐薬品性、耐熱水性、耐放射線性、耐候性に優れています。
幅(mm)300長さ(m)1.2
低アウトガスゴムパッド コクゴ低アウトガスゴムパッドコクゴ
2,998税込3,298
1枚
7日以内出荷
アウトガスの排出量を極端に抑え、クリーンルーム内での使用を可能にした防振ゴムパッドです。※EPDMゴムを原料に、低アウトガス製品技術により排出ガスを100μg/gまで低減することに成功しました。※40Hzでは伝播振動タテ成分、ヨコ成分共に0.1M/S2以下を確認。20Hz前後の共振も設置量を適切にすることにより、発現を回避することができます。
用途クリーンルームや研究室、病院などで機器から発せられる振動の吸収除去。材質EPDM厚さ(mm)20硬度60°(アスカーA硬度計にて測定)
PTFEソロバン型シール コクゴPTFEソロバン型シールコクゴ
1,998税込2,198
1袋(10個)
9日以内出荷
ソロバン型シールは、I型、L型、T型ジョイント、ニードルバルブに共通品になります。長く使用されているとシール性が無くなりますので交換してください。
実験関連品