絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • アズワン(573)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
  • ケニス(94)
  • アイシス(81)
  • 東京スクリーン(74)
  • TGK(東京硝子器械)(51)
  • エスコ(38)
  • TOHO(トーホー)(35)
  • フルプラ(34)
  • 三商(29)
  • Keyestudio(29)
  • climbing(クライミング)(27)
  • コスモスビード(26)
  • フロンケミカル(25)
  • IKA(25)
  • サンプラテック(23)
  • やまと錦魚園(22)
  • マクセル(21)
  • シナノ製作所(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP容器(パーツケース) TRUSCOPP容器(パーツケース)TRUSCO
1,398税込1,538
1袋(25個)
当日出荷
ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。半透明のため、中身が見え部品の管理がしやすいです。ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。部品等のセットケースにも大変便利です。本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。
用途部品パーツの搬送、保管、整理に。材質PP耐熱温度(℃)-5~120
名札付き洗濯ネット TRUSCO名札付き洗濯ネットTRUSCO
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
名札付で区別しやすい洗濯ネットです。 内容物名を書き込めます。 メッシュ部分はハニカム構造で柔らかな素材です。 お持ちの衣類を優しく守り洗濯できます。
用途寮、病院など、多人数の洗濯に。ほこり・汚れの付着をガードして。衣服を保護し、型崩れ防止、傷み防止。服の分類用に。材質ポリエステル
多機能環境測定器 TRUSCO多機能環境測定器TRUSCO
23,980税込26,378
1個
当日出荷
照度・風速・温度・湿度の測定が1台で可能です。小型・軽量タイプです。携帯に便利なストラップ付きです。本体内蔵の温度センサー以外にも、K熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能です。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能を搭載しております。測定値を固定するデータホールド機能を搭載しております。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能を搭載しております。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能を搭載しております。
用途環境調査、建築現場などでの温度・湿度・風速・照度測定。トラスコ品番552-0470幅(mm)60高さ(mm)156奥行(mm)33電源9V乾電池×1本(テスト用付属)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(m/s)0.1分解能(%RH)湿度:0.1
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用LEDリング照明 スコープロ用LEDリング照明 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用LEDリング照明 スコープロ用LEDリング照明TRUSCO
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
長寿命のLED光源を採用しているリング式のLED照明です。
用途顕微鏡用の落射照明として。トラスコ品番206-6086厚さ(mm)80質量(g)80取付外径(Φmm)鏡筒:62以下(48以下は黒アダプター装着)アズワン品番64-8613-79
オールステンレスステップ TRUSCOオールステンレスステップTRUSCO
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
さびにくく丈夫なオールステンレス製の踏み台です。 天板のポルカプレートは、丸い凸型のため、一般的なチェッカープレートに比べ滑り止め効果に優れています。清掃しやすく排水性が高いです。 足の接地面積が大きく、長時間の立ち作業でも足の負担が軽減できます。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。材質(踏み面)ポルカプレート材質(本体)ステンレス(SUS304)
実験関連品