絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.3~0.8(2)
  • 0.6~1.2(2)
  • 0.7~1.2(2)
  • 1.0~3.2(4)
  • 1.2~1.6(5)
  • 1.2~2.4(21)
  • 1.6(3)
  • 2.0~3.0(3)
  • 2.3~4.0(14)
  • 2.4(4)
  • 2.4~4.0(22)
  • 3.2(6)
  • 4(4)
  • 4.0~5.0(21)
  • 4.8(4)
  • 5.5~6.4(20)
  • 6.0~7.0(14)
  • 7.0~8.5(14)
  • 9.0~9.5(14)
  • 12.0~12.7(14)
  • 色グレー(7)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(60)
  • 色ホワイト(15)
長さ(mm)
  • 75000
  • 11000(49)
  • 12000(49)
  • 13000(49)
  • 14000(49)
  • 15000(107)
  • 16000(49)
  • 17000(49)
  • 18000(49)
  • 19000(49)
  • 20000(61)
  • 21000(49)
  • 22000(49)
  • 23000(49)
  • 24000(49)
  • 25000(49)
  • 27000(49)
  • 28000(49)
  • 30000(57)
  • 40000(54)
ブランド
  • 岩田製作所(60)
  • ホッティーポリマー(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トリム・トリムシールのトリムは、エッジ部を保護し、仕上がりを美しく見せることができ、さまざまな工作機械などで使用されています。ドア部のエッジ処理にはトリムにチューブが一体となったトリムシール、隙間をふさぐことができるT字状のフラップシールが用いられます。取り付けには接着剤が不要で、エッジにはめ込むだけで簡単に取り付けることができます。対応する板厚が決まっているので、取り付け部位の厚さに応じた選択をしてください。食品加工機械など、衛生面の配慮が必要な環境では抗菌仕様のトリムが適しています。
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーントリム HR-08タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-08タイプホッティーポリマー(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1本(75m)
当日出荷から7日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSJB岩田製作所(4件のレビュー)
77,980税込85,778
1箱(1本)
当日出荷から3日以内出荷
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC岩田製作所(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(1本)
当日出荷から16日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム100シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) 材質TPE岩田製作所
43,980税込48,378
1箱(1本)
翌々日出荷から10日以内出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
エッジガード TEBシリーズ 岩田製作所エッジガード TEBシリーズ岩田製作所
36,980税込40,678
1箱(1本)
当日出荷から6日以内出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-09タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-09タイプホッティーポリマー
109,800税込120,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC岩田製作所
48,980税込53,878
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Cタイプ岩田製作所
76,980税込84,678特価
1箱(1本)
当日出荷から6日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC岩田製作所
38,980税込42,878
1箱(1本)
当日出荷から翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC岩田製作所
35,980税込39,578
1箱(1本)
当日出荷から6日以内出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 3100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Aタイプ岩田製作所
76,980税込84,678
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC岩田製作所(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(1本)
当日出荷から3日以内出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 100シリーズ PVC 岩田製作所トリム 100シリーズ PVC岩田製作所
43,980税込48,378
1箱(1本)
翌々日出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-06タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-06タイプホッティーポリマー(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1本(75m)
7日以内出荷から8日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Cタイプ岩田製作所
76,980税込84,678
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC岩田製作所
43,980税込48,378
1箱(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム75シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所トリム75シリーズ(片面リップ) 材質TPE岩田製作所
35,980税込39,578
1箱(1本)
当日出荷から翌々日出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-07タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-07タイプホッティーポリマー
129,800税込142,780
1本(75m)
6日以内出荷から9日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Aタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1箱(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質PVC 岩田製作所トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質PVC岩田製作所
87,980税込96,778
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)16材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム200シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム200シリーズ(片面リップ) 材質PVC岩田製作所
43,980税込48,378
1箱(1本)
翌々日出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理ファインペブル(細目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム62シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所トリム62シリーズ(片面リップ) 材質TPE岩田製作所
32,980税込36,278
1箱(1本)
当日出荷から翌々日出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 750シリーズ TPE (75M巻) 岩田製作所トリム 750シリーズ TPE (75M巻)岩田製作所
39,980税込43,978
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)5325長さ(m)75材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズ TPE (75M巻) 岩田製作所トリム 150シリーズ TPE (75M巻)岩田製作所
49,980税込54,978
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)6225長さ(m)75材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズ PVC 岩田製作所トリム 750シリーズ PVC岩田製作所
36,980税込40,678
1箱(1本)
翌々日出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)3.2用
トリムシール 6100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Cタイプ岩田製作所
87,980税込96,778
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Aタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4375シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 4375シリーズ Aタイプ岩田製作所
79,980税込87,978
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
材質PVC寸法C(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール4375シリーズ Cタイプ 材質PVC 岩田製作所トリムシール4375シリーズ Cタイプ 材質PVC岩田製作所
79,980税込87,978
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)11材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール6375シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所トリムシール6375シリーズ Aタイプ 材質PVC岩田製作所
87,980税込96,778
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプAタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)16材質(芯金)アルミ(A3004)
トリムシール3375シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所トリムシール3375シリーズ Aタイプ 材質PVC岩田製作所
79,980税込87,978
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプAタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)9.5材質(芯金)アルミ(A3004)
トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質TPE 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質TPE岩田製作所
78,980税込86,878
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)11材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質PVC岩田製作所
52,980税込58,278
1箱(1本)
翌々日出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE岩田製作所
49,980税込54,978
1箱(1本)
翌々日出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 1375シリーズ PVC 岩田製作所トリム 1375シリーズ PVC岩田製作所
52,980税込58,278
1箱(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 1350シリーズ PVC 岩田製作所トリム 1350シリーズ PVC岩田製作所
52,980税込58,278
1箱(1本)
翌々日出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 200シリーズ PVC 岩田製作所トリム 200シリーズ PVC岩田製作所
43,980税込48,378
1箱(1本)
翌々日出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 150シリーズ PVC 岩田製作所トリム 150シリーズ PVC岩田製作所
43,980税込48,378
1箱(1本)
翌々日出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズ PVC 岩田製作所トリム 62シリーズ PVC岩田製作所
32,980税込36,278
1箱(1本)
翌々日出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ノンタッキーシリコーントリム ホッティーポリマーノンタッキーシリコーントリムホッティーポリマー
178,800税込196,680
1巻(75m×1巻)
6日以内出荷
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。 シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。 「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質シリコーンソリッド材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル色調グレーRoHS指令(10物質対応)対応
トリム・トリムシール